Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Accu klopboor-/schroefmachine ABS 18 POWER COMBI
Zeer krachtige, handzame accu klopboorschroefmachine met instelbare slagstand en een moment van 140 Nm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Snelle aanpassing aan de betreffende toepassing, omdat de functiekeuzeschakelaar kan worden gebruikt om snel en eenvoudig te schakelen tussen schroeven, boren en klopboren
- Continue bewaking van de motor, omdat in het geval van oververhitting, vastlopen of overbelast raken van de motor, de elektronische motorbeveiligingsfunctie de motor voortijdig uitschakelt
- Efficiënte, onderhoudsarme, borstelloze EC-motor met vermogensreserves en lange levensduur zorgt voor een toerentalcurve die stabieler is, zelfs onder belasting
- Het LED-lampje op het accublok zorgt voor een goed verlicht werkgebied
- Robuuste uitvoering voor op bouwplaatsen
- Maximale levensduur en geringe slijtage
- 13 mm metalen Röhm boorkop met gesoldeerde hardmetalen spanbekken
- Elektronische gasgeefschakelaar
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!