Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Zelftappende schroeven, verzonken kop assortiment 1.353-delig
Zelftappende schroeven, verzonken kop assortiment 1.353-delig - 1
Zelftappende schroeven, verzonken kop assortiment 1.353-delig - 2
Zelftappende schroeven, verzonken kop assortiment 1.353-delig - 3
Zelftappende schroeven, verzonken kop assortiment 1.353-delig - 4
Zelftappende schroeven, verzonken kop assortiment 1.353-delig - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Zelftappende schroeven, verzonken kop assortiment 1.353-delig

WN 112, A2 roestvast staal, blank, AW-aandrijving in systeemkoffer 4.4.1
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
Inhoud: 1.353-delig


  • 100 zelftappende schroeven 3,5 x 13 / 3,5 x 16 / 3,5 x 19 mm

  • 100 zelftappende schroeven 3,9 x 13 / 3,9 x 16 / 3,9 x 19 / 3,9 x 25 mm

  • 50 zelftappende schroeven 3,9 x 38 mm

  • 100 zelftappende schroeven 4,2 x 16 / 4,2 x 19 / 4,2 x 25 mm

  • 50 zelftappende schroeven 4,2 x 32 / 4,2 x 38 / 4,2 x 50 mm

  • 100 zelftappende schroeven 4,8 x 25 mm

  • 50 zelftappende schroeven 4,8 x 32 mm

  • 1 bit AW10/AW20/AW25