Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Stokschroef
Met buitenzeskant, voor het bevestigen van golfplaten of trapeziumplaten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
A2-70 roestvast staal
Voor extra bescherming tegen vocht moeten de stokschroeven altijd worden gemonteerd op de uitstulpingen van de golfplaten. De stokschroeven moeten altijd dwars op de dakhelling worden bevestigd.
Het belastingspunt mag niet meer dan 40 mm boven de bovenrand van de uitstulping/bovenste flens liggen.
Voor de montage van de stokschroeven adviseren wij de volgende procedure:
- Stokschroeven M10: voorgeboord gat Ø 13 mm in dakbedekking en gat Ø 7 mm in hout
- Stokschroeven M12: voorgeboord gat Ø 14 mm in dakbedekking en gat Ø 8,5 mm in hout
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!