Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Standaard UV-lekzoekadditief
Fluorescerend additief voor het lokaliseren van lekken in R134a-, R1234yf- en R744-airconditioningsystemen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Voldoende voor 32 toepassingen in een personenwagen of 16 toepassingen in een bedrijfswagen
- Compatibel met PAG en esterolie
- Hoog gehalte fluorescerende ingrediënten
- O-ringen en afdichtingen worden niet beschadigd
Lekzoekadditief alleen invoeren in het airconditioningsysteem via de koppeling van de verse-olietank.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Kan worden gebruikt in airconditioningsystemen met R134a, R1234yf en R744 en in airconditioningsystemen met elektrische compressoren (hybride en elektrische voertuigen, voertuigen met stop-startsysteem) voor betrouwbare detectie van lekken en microlekken.
Koudemiddel uit het airconditioningcircuit zuigen en vervolgens vacuüm trekken. De verse-olietank uit de aircoservice-eenheid losschroeven en de vereiste hoeveelheid toedienen. Lekzoekadditief aanvullen en aansluiten op de koppeling van de verse-olietank. Dosering: 7,5 ml (1/4 oz) voor personenauto's of 15 ml (1/2 oz) voor vrachtwagens. Het lekzoekadditief inbrengen in het airconditioningsysteem via de aircoservice-eenheid.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!