Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
7-polige stekker 24 V Met extra trekontlasting

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

7-polige stekker 24 V Met extra trekontlasting

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen
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
  • Markering van contacten conform ISO 1185 of ISO 3731

  • Contact nr. 1/31 als bus of pen voorkomt verwisseling van N- en S-uitvoering

  • Tules zijn geschikt voor kabels met 9,5 mm² diameter

  • Stroomsterkte max.: 25 A (met 2,5 mm2 kabel), 16 A (met 1,5 mm2 kabel)