Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Algemene gegevens:
- N-uitvoering voldoet aan ISO 1185
- S-uitvoering voldoet aan ISO 3731
- Markering van contacten voldoet aan ISO 1185 of ISO 3731
- Contact nr. 1/31 als bus of pen voorkomt verwisseling van N- en S-uitvoering
Stroomsterkte max.: 25 A (met 2,5 mm² kabel), 16 A (met 1,5 mm² kabel)
Levering inclusief rubberen kabeltule
Gemonteerd op trekker en op aanhanger of oplegger
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!