Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
7-polige aansluiting 12 V met uitschakelcontact voor mistlicht achter

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

7-polige aansluiting 12 V met uitschakelcontact voor mistlicht achter

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Mistlicht achter van de trekker wordt uitgeschakeld wanneer een trekker wordt aangekoppeld



7-polig systeem:


  • De uitsparing in het deksel houdt de stekker in de contactdoos

  • Schroefcontacten bestand tegen hogere trekbelasting

  • Bedrijfstemperatuur: -25°C tot +75°C

  • Markering van contacten voldoet aan ISO1724

  • Stroomsterkte: Max. 25 A (met 2,5 mm2 kabel)

Voldoet aan ISO 1724 (N-uitvoering)