Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
4D klemkoppeling en insteladapter
4D klemkoppeling en insteladapter - 1
4D klemkoppeling en insteladapter - 2
4D klemkoppeling en insteladapter - 3
4D klemkoppeling en insteladapter - 4
4D klemkoppeling en insteladapter - 5
4D klemkoppeling en insteladapter - 6
4D klemkoppeling en insteladapter - 7
4D klemkoppeling en insteladapter - 8
4D klemkoppeling en insteladapter - 9
4D klemkoppeling en insteladapter - 10
4D klemkoppeling en insteladapter - 11

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

4D klemkoppeling en insteladapter

Herontworpen klemkoppeling en insteladapter van de Dynapro geleiderail met verbeterde functie
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
  • Borginrichting aan de voorzijde met geïntegreerde diepte-instelling

  • Nauwkeuriger hoogte- en neigingsverstelling

  • Duidelijke symbolen voor eenvoudige identificatie van de afstelrichting

  • Breder toepassingsgebied door een smallere constructie van de voorste borginrichting: Kan worden gebruikt vanaf kastbinnenbreedte 182 mm

  • Zeer goede stabiliteit: Kan worden gebruikt voor Dynapro tot een draaglast van 70 kg
Opmerking

Diepteverstelling kan alleen worden gebruikt met Dynapro soft-close.


Met Dynapro Tipmatic en Dynapro Tipmatic soft-close is diepteverstelling al geïntegreerd in de Tipmatic-eenheid en de diepte mag niet worden ingesteld via de klemkoppeling.

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.