Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
3M™ VHB™ hoogwaardige kleeftape GPH-110GF

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

3M™ VHB™ hoogwaardige kleeftape GPH-110GF

Flexibele, dubbelzijdige kleeftape met hoge temperatuurbestendigheid voor materiaalverbindingen met hoge en gemiddelde energie.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen
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
  • Uitstekende kortstondige hittebestendigheid tot 230°C

  • Zeer hoge en permanente kleefkracht na afkoeling tot kamertemperatuur

  • Spanningsvrij lijmen van verschillende materialen compenseert thermische uitzettingsverschillen

  • Hoge onmiddellijk werkende hechting, wat het productieproces vereenvoudigt omdat componenten direct na montage verder kunnen worden verwerkt

  • Uiteindelijke sterkte na 72 uur op kamertemperatuur

  • Groot aanpassingsvermogen (uitstekende spanningsontlasting, nivelleert lichte oppervlakteruwheid)

  • Zeer goed bestand tegen weersinvloeden, UV en oplosmiddelen

  • Trillingsdemping

  • Uitstekende afdichtingswerking

  • Maakt het gebruik van dunner, lichter en ongelijkmatiger materiaal mogelijk

  • Geschikt voor gebruik binnen en buiten
Opmerking

Bij kortstondige hoge temperaturen mag de kleeftape/lijm niet worden belast, omdat deze bij hogere temperaturen zacht wordt.



Architecturale hechting mag alleen worden uitgevoerd als de EU-regelgeving inzake bouwproducten en algemene bouweisen in acht worden genomen! Wij adviseren bij verlijmingen boven 1,80 m ofwel boven het hoofd te allen tijde een mechanische bescherming aan te brengen.