Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
3M™ VHB™ hoogwaardige kleeftape GPH-110GF

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

3M™ VHB™ hoogwaardige kleeftape GPH-110GF

Flexibele, dubbelzijdige kleeftape met hoge temperatuurbestendigheid voor materiaalverbindingen met hoge en gemiddelde energie

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Uitstekende kortstondige hittebestendigheid tot 230°C

  • Zeer hoge en permanente kleefkracht na afkoeling tot kamertemperatuur

  • Spanningsvrij lijmen van verschillende materialen compenseert thermische uitzettingsverschillen

  • Hoge onmiddellijk werkende hechting, wat het productieproces vereenvoudigt omdat componenten direct na montage verder kunnen worden verwerkt

  • Uiteindelijke sterkte na 72 uur op kamertemperatuur

  • Groot aanpassingsvermogen (uitstekende spanningsontlasting, nivelleert lichte oppervlakteruwheid)

  • Zeer goed bestand tegen weersinvloeden, UV en oplosmiddelen

  • Trillingsdemping

  • Uitstekende afdichtingswerking

  • Maakt het gebruik van dunner, lichter en ongelijkmatiger materiaal mogelijk

  • Geschikt voor gebruik binnen en buiten
Opmerking

Bij kortstondige hoge temperaturen mag de kleeftape/lijm niet worden belast, omdat deze bij hogere temperaturen zacht wordt.



Architecturale hechting mag alleen worden uitgevoerd als de EU-regelgeving inzake bouwproducten en algemene bouweisen in acht worden genomen! Wij adviseren bij verlijmingen boven 1,80 m ofwel boven het hoofd te allen tijde een mechanische bescherming aan te brengen.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en gebruiksomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Technische informatie of advies verstrekt door onze gratis klantenservice wordt verstrekt met uitsluiting van elke aansprakelijkheid, tenzij het advies of de informatie deel uitmaakt van onze contractueel overeengekomen omvang van diensten of de adviseur opzettelijk handelde. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.