Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
3D scharnier ∅ 20 mm
In drie richtingen verstelbaar zonder demontage, gebruik van wiggen of het openen van de deurvleugel.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- 2-componentenscharnier voor houten voordeuren
- Eenvoudig van voren te verstellen
- Slechts 1 gereedschap vereist om het scharnier af te stellen (binnenzeskant maat 5)
- Om ervoor te zorgen dat de volledige hoogteaanpassing kan worden benut, moet aan de bovenkant een sponning van 6 mm worden aangehouden.
- Voor zachte houtsoorten als dennen-, grenen-, sparrenhout enzovoort kunt u het beste een boor met een diameter van 8,3 mm gebruiken.
| Richtlijnwaarden draagvermogen voor een deurhoogte van ca. 2 m | ||
| Deurbreedte in mm | met 2 scharnieren | met 3 scharnieren |
| tot 800 | 90 kg | 150 kg |
| tot 1000 | 75 kg | 125 kg |
| tot 1200 | 60 kg | 100 kg |
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Te gebruiken met DIN R of DIN L
Voor houten opdekdeuren en ramen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!