Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
3D scharnier ∅ 16 mm
In drie richtingen verstelbaar zonder demontage, gebruik van wiggen of het openen van de deurvleugel.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Scharnier te verstellen met slechts één gereedschap (binnenzeskant 4 mm).
- Om ervoor te zorgen dat de volledige hoogteaanpassing kan worden benut, moet aan de bovenkant een sponning van 6 mm worden aangehouden.
- Voor zachte houtsoorten als dennen-, grenen-, sparrenhout enzovoort kunt u het beste een boor met een diameter van 6,8 mm gebruiken.
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Te gebruiken met DIN R of DIN L
Voor houten opdekdeuren en ramen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!