Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Pijpsleutel 3/8 inch Assortiment 19-delig

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Pijpsleutel 3/8 inch Assortiment 19-delig

Dopsleutel voor TX-schroeven, praktische metalen doos voor werkplaatstoepassingen en mobiel gebruik, robuust ontwerp, ZEBRA® gereedschap van professionele kwaliteit
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
Uitgebreid assortiment in metalen cassette, 19-dlg


  • Dit assortiment omvat basisuitrusting die ideaal is voor werkplaatstoepassingen en mobiel gebruik

  • De robuuste metalen doos met handgreep en klembevestiging heeft een vrijwel onverwoestbare inlay van hardschuim met klemwerking

  • Kostbare gereedschappen blijven veilig op hun plaats tijdens transport

  • Ontbrekende gereedschappen kunnen in één oogopslag worden opgemerkt


Perfect voor vele praktische toepassingen


  • 8 korte doppen voor externe TX-schroeven met sleutelwijdtes van E5 tot E14

  • 8 korte schroefbits voor TX-schroeven van TX15 tot TX45

  • Met cardangewricht en een verlengstuk

  • Dit betekent dat bijna alle schroefverbindingen mogelijk zijn


Krachtige, efficiënte bevestigingsmanoeuvre


  • De omschakelratel heeft een ergonomische, robuuste kunststof handgreep voor comfortabel en veilig werken

  • Kan met één hand worden omgekeerd met behulp van de draaischijf

  • Door de kleine booghoek van 5° kunnen de schroeven snel en moeiteloos worden vastgedraaid of losgedraaid


Bijzonder hoge kwaliteit voor een lange levensduur


  • De oppervlakken zijn verchroomd en gepolijst

  • Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld

  • De langdurige bruikbaarheid van de gereedschappen verlaagt de kosten voor vervanging en opslag