Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
3/8 inch dopsleutels Assortiment met 42 stuks
Groot assortiment in praktische metalen doos voor werkplaatstoepassingen en mobiel gebruik, robuust ontwerp, ZEBRA®-gereedschap van professionele kwaliteit
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Uitgebreid assortiment van 42 stuks bestaande uit 3/8 inch dopsleutels in een metalen doos
- Dit assortiment omvat basisuitrusting die ideaal is voor werkplaatstoepassingen en mobiel gebruik
- De robuuste metalen doos met handgreep en klembevestiging heeft een vrijwel onverwoestbare inlay van hardschuim met klemwerking
- Kostbare gereedschappen blijven veilig op hun plaats tijdens transport
- Ontbrekende gereedschappen kunnen in één oogopslag worden opgemerkt
Perfect voor vele praktische toepassingen
- 14 korte dopsleutels met een sleutelwijdte van 8 tot 17 mm
- 8 lange dopsleutels met een sleutelwijdte van 8 tot 21 mm
- 8 korte dopsleutels voor externe TX-schroeven met sleutelwijdtes van E5 tot E15
- 8 korte dopsleutels voor TX-schroeven met sleutelwijdtes van TX15 tot TX50
- Het cardangewricht wordt afgeremd en houdt de hoek in de opgegeven positie
- Dit betekent dat bijna alle schroefverbindingen mogelijk zijn
Krachtige, efficiënte bevestiging
- Met behulp van de starre verlengstukken (verkrijgbaar in twee uitvoeringen van 75 mm en 250 mm) wordt de kracht direct overgebracht en zijn hoekbewegingen tot 8° mogelijk
- De omschakelratel heeft een ergonomische, robuuste kunststof handgreep voor comfortabel en veilig werken
- Kan met één hand worden omgekeerd met behulp van de draaischijf
- Door de kleine draaihoek van 5° kunnen de schroeven snel en moeiteloos worden vastgedraaid of losgedraaid
Bijzonder hoge kwaliteit voor een lange levensduur
- De oppervlakken zijn verchroomd en gepolijst
- Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld
- De langdurige bruikbaarheid van de gereedschappen verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!