Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
2D klemkoppeling en adapter Dynapro-geleider
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Eenvoudige hoogte- en kantelverstelling
- Soepele bediening en gemakkelijk te bereiken
- Kan zonder gereedschap worden afgesteld
- De bevestigingsposities van de basis/voorkant zijn verschoven
- Klikkoppeling kan worden gebruikt vanaf een lade met een breedte van minstens 138 mm
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Klemkoppeling en insteladapter bevestigd met ASSY-schroeven ∅ 3,5 mm.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!