Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
2-componenten speciale hechtprimer CERAfix® 103
2-componenten speciale hechtprimer CERAfix<SUP>®</SUP> 103 - 1
2-componenten speciale hechtprimer CERAfix<SUP>®</SUP> 103 - 2
2-componenten speciale hechtprimer CERAfix<SUP>®</SUP> 103 - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

2-componenten speciale hechtprimer CERAfix® 103

Oplosmiddelvrije 2-componenten epoxyharsprimer en afdichtingsmiddel voor binnen- en buitentoepassingen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
Voor universeel gebruik



Verlaagt de zuigkracht van de ondergrond


  • Ter bescherming van vochtgevoelige ondergronden

  • Verlengt de droogtijd van tegellijm

  • Voorkomt blaasvorming

  • Vormt een vochtscherm dankzij de tweede laag (kruislaag)


Uitstekende hechting


  • Verhoogt de kleefkracht van tegels en andere bedekkingen

  • Uitstekende grip op oppervlak


Uitgewogen mengverhouding


  • Twee componenten gemakkelijk, snel en zonder knoeien te mengen

  • Geen kans op verkeerde dosering


Lage viscositeit


  • Uiterst gemakkelijk op te brengen

  • Goede porieafdichting


Hoge materiaalsterkte na volledig uitharden


  • Hoge slijtvastheid

  • Te gebruiken op zwaar belaste ondergronden


Bestand tegen basen, zuren, smeermiddelen en brandstoffen


Geschikt voor bedrijfsruimten en werkplaatsen

Opmerking

CERAfix 103 moet volledig droog zijn voordat u een volgende laag aanbrengt. Niet te behandelen oppervlakken (bijv. ramen en deuren) vooraf afdekken. Niet nat-in-nat werken. Beschermen tegen vorst. Hogere temperaturen en een lage relatieve vochtigheid versnellen de laagvormingstijd; lagere temperaturen en een hogere relatieve vochtigheid verlengen de laagvormingstijd. Erkende technische voorschriften zijn van toepassing, samen met de huidige normen en ZDB-informatiefolders.



Wanneer CERAfix 103 wordt aangebracht als oppervlakteafdichtingsmiddel op minerale ondergronden, kunnen oppervlakken veel donkerder lijken en mogelijk zelfs verschillende tinten vertonen. Verkleuringen vormen geen defect en hebben geen invloed op de sterkte of prestaties van het product. Indien nodig moeten vooraf testgebieden worden gemaakt en samen met de klant worden geëvalueerd.



Cerafix 103 is niet geschikt voor gebruik als coating. Wanneer het product wordt gebruikt voor waterdicht maken of als voorstrijkmiddel, is het belangrijk dat het zeer dun wordt aangebracht. Anders bestaat het risico van onregelmatige afzettingen en ongelijkmatige oppervlakken. Het oppervlak kan ook gaan glanzen. Bij toepassing op een onbehandeld en poreus oppervlak kan een kleurverbeterend effect (nat effect) optreden, afhankelijk van de textuur en het absorptievermogen van het oppervlak. Dit wordt niet beschouwd als reden voor een klacht.

Getest volgens EN 1504-2


  • <0,1 kg/m2 x h0.5

  • < 10 mm

  • Stoomdoorlatendheid: Klasse II

  • Lostrekproef voor hechtkracht: ≥ 1,5 (1,0) N/mm²

  • Brandgedrag: Klasse E

  • Gevaarlijke stoffen: Conform 5.3 (En 1504-2)

Bovenstaande gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Wij raden u aan om uw eigen tests uit te voeren voorafgaand aan het gebruik. Vanwege de grote verscheidenheid van de verschillende toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, kunnen wij geen specifiek toepassingsresultaat garanderen. Wij aanvaarden geen enkele juridische aansprakelijkheid voor eventueel advies of technische informatie verstrekt door onze gratis klanten-hotline, tenzij dit advies en/of technische informatie onderdeel is van de contractueel overeengekomen service waartoe wij ons hebben verplicht, of tenzij de klantenservice-medewerker bewust of opzettelijk heeft gehandeld. Wij garanderen de consistente kwaliteit van onze producten en behouden ons het recht voor om technische wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.