Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Multifunctionele plug SHARK TWIST 2C
Multifunctionele plug SHARK TWIST 2C - 1
Multifunctionele plug SHARK TWIST 2C - 2
Multifunctionele plug SHARK TWIST 2C - 3
Multifunctionele plug SHARK TWIST 2C - 4
Multifunctionele plug SHARK TWIST 2C - 5
Multifunctionele plug SHARK TWIST 2C - 6
Multifunctionele plug SHARK TWIST 2C - 7
Multifunctionele plug SHARK TWIST 2C - 8
Multifunctionele plug SHARK TWIST 2C - 9

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Multifunctionele plug SHARK TWIST 2C

De eenvoudige, innovatieve multifunctionele plug combineert flexibiliteit en installatiegemak met een achtvoudige knoop

Staffelprijzen
VE
Prijs op aanvraag
Kies variant

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 5-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Eén plug. Acht knopen.


  • De plug kan met slechts één vinger vlak worden aangebracht zonder dat er een hamer nodig is

  • Eenvoudig in te schroeven, voor een snelle bevestiging


Voor universeel gebruik


  • Voor het bevestigen van componenten in combinatie met schroef met houtdraad en metrische draad

  • Elke plugmaat kan worden gecombineerd met verschillende schroefdiameters


Hoog niveau van veiligheid


  • Acht knopen met extreem groot contactoppervlak voor een goede grip

  • Hoge belastingswaarden voor pluggen in een niet-dragend systeem in beton en metselwerk in combinatie met de ASSY-D schroef, bewezen in ETA-beoordeling, voor grotere veiligheid

  • Laag aanhaalmoment en hoog doldraaimoment

  • Bescherming tegen overdraaiing, plug draait niet in het boorgat


Duurzaamheid en weerstand


  • Bestand tegen rotten, verwering en veroudering

  • Tot zes weken maanden bestand tegen UV-straling


Breed scala aan bevestigingsopties


  • Ideaal voor het bevestigen van lichte tot gemiddelde belastingen

  • Kan buitenshuis of in natte ruimten worden gebruikt in combinatie met een rvs schroef


Ander voordeel


  • Dankzij de speciale kunststof combinatie van de SHARK TWIST kunnen zelfs schroeven met metrische schroefdraad probleemloos worden ingeschroefd, bijvoorbeeld draadeinden of -stangen voor hangende onderdelen in sanitairinstallaties of metrische schroeven
Bewijs van prestaties

ETA-22/0877

Opmerking

Voor montage adviseren wij de ASSY-D schroef.

Toepassingsgebied
Handleiding

ETA-22/0877