Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
2C universele plug SHARK® TWIST in BOX Eén anker. Acht knopen.
De innovatieve universele plug combineert prestaties, flexibiliteit en installatiegemak, waardoor een breed scala aan mogelijke toepassingen wordt geboden.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Snelle, flexibele montage
- Eenvoudig: Kan met slechts één vinger naar binnen worden gedrukt zonder dat er een hamer nodig is
- Snel: De schroef is zeer eenvoudig in te brengen
- Veelzijdig te gebruiken: Voor houtdraad en metrische draad
- Flexibel: Elke plugmaat kan worden gecombineerd met verschillende schroefdiameters
Hoge mate van veiligheid
- Innovatief: 8-voudige verknotting met extreem groot contactoppervlak
- Getest: Geteste hoge belasting
- Geoptimaliseerd: Laag aanhaalmoment en hoog doldraaimoment
- Plug draait niet in het boorgat
- Gecertificeerd: ETA-beoordeling voor ankers in een redundant niet-dragend systeem in beton en metselwerk in combinatie met de ASSY®-D schroef
Bestand tegen rotten, verwering en veroudering
- UV-bestendig < 6 weken
- Halogeen- en siliconenvrij
EXTRA: Dankzij de speciale kunststof samenstelling van de SHARK® TWIST kunnen zelfs bouten met metrische schroefdraad probleemloos worden ingeschroefd, bijvoorbeeld draadfittings of draadeinden voor hangende onderdelen in sanitairinstallaties of metrische schroeven
- Universele kunststofplug
- Kan worden gebruikt in beton, massieve baksteen, volle kalkzandsteen, holle baksteen, holle kalkzandsteen, gasbeton, gipsplaat, gipsvezelplaat
- Geschikt voor het bevestigen van lichte tot middelzware lasten, zoals gordijnrails, wandplanken, lichte apothekerskasten, fotolijsten, spiegels, lampen, kabelgoten, kabelklemmen, elektrische schakelaars, wastafels, handdoekrails, informatieborden en bewegingsdetectors
- Voor het bevestigen van componenten in combinatie met een hout- of spaanplaatschroef
- Kan buitenshuis of in natte ruimten worden gebruikt in combinatie met een rvs schroef
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!