Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
PURlogic® Fast kozijnschuim met 2 componenten
PURlogic<SUP>®</SUP> Fast kozijnschuim met 2 componenten - 1
PURlogic<SUP>®</SUP> Fast kozijnschuim met 2 componenten - 2
PURlogic<SUP>®</SUP> Fast kozijnschuim met 2 componenten - 3
PURlogic<SUP>®</SUP> Fast kozijnschuim met 2 componenten - 4
PURlogic<SUP>®</SUP> Fast kozijnschuim met 2 componenten - 5
PURlogic<SUP>®</SUP> Fast kozijnschuim met 2 componenten - 6
PURlogic<SUP>®</SUP> Fast kozijnschuim met 2 componenten - 7
PURlogic<SUP>®</SUP> Fast kozijnschuim met 2 componenten - 8
PURlogic<SUP>®</SUP> Fast kozijnschuim met 2 componenten - 9
PURlogic<SUP>®</SUP> Fast kozijnschuim met 2 componenten - 10

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

PURlogic® Fast kozijnschuim met 2 componenten

2C-patroonschuim voor stevige montage van deurkozijnen
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
Eindbelasting wordt zeer snel bereikt


Verlaagt de verspreidingstijd tot 60 minuten en bespaart zo tijd en geld



Goede hechteigenschappen


Goede hechting op vrijwel alle ondergronden in de bouw



Vormvast schuim


Aandrukken niet nodig wanneer de verspreidingstijd is bereikt



Geteste productkenmerken


  • Geluidsisolatie van voegen. Verlaagt het geluidsniveau bij RST,w = 61 dB volgens DIN 52210

  • Thermische geleidbaarheid. Verlaagt warmteverliezen met 0,035 W/(mK) volgens DIN 52612

  • Luchtdoorlatendheid. Voorkomt tocht, op basis van DIN 18055/EN 42

  • Waterdampdoorlating. Getest volgens EN ISO 12572

  • Energiebesparing volgens EnE (Duitse energiebesparingsverordening). Verwarmingskostenbesparingen van 9 %, op basis van DIN 18055/EN 42

  • Algemeen testcertificaat van bouwautoriteiten. Voldoet aan bouwmateriaalklasse B2 volgens DIN 4102, deel 1

  • EMICODE-gecertificeerd


Fijncellige en uniforme schuimstructuur



Bevat geen siliconen en oplosmiddelen



Bestand tegen veroudering



Onze producten met het EMICODE-label kenmerken zich door lage emissie/milieuvriendelijkheid. Het EMICODE-classificatiesysteem kent labels toe aan bouwproducten die voldoen aan de zeer strenge gezondheids- en milieueisen van erkende instituten.

Opmerking

Hecht aan beton, steen, hard PVC, metaal en hout. Hecht niet aan polyethyleen, siliconen, PTFE en vet. Op poreuze en absorberende ondergronden moet een hechtprimer worden aangebracht. De verspreidingstijd kan op vochtige bouwondergronden aanzienlijk toenemen. Bij 2-componentenschuim hoeft geen vocht te worden toegevoegd (ondergronden natmaken).

EMICODE EC1plus: Zeer emissiearm: Het EMICODE-classificatiesysteem onderscheidt de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.