Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
PURlogic® Fast kozijnschuim met 2 componenten
PURlogic<SUP>®</SUP> Fast kozijnschuim met 2 componenten - 1
PURlogic<SUP>®</SUP> Fast kozijnschuim met 2 componenten - 2
PURlogic<SUP>®</SUP> Fast kozijnschuim met 2 componenten - 3
PURlogic<SUP>®</SUP> Fast kozijnschuim met 2 componenten - 4
PURlogic<SUP>®</SUP> Fast kozijnschuim met 2 componenten - 5
PURlogic<SUP>®</SUP> Fast kozijnschuim met 2 componenten - 6
PURlogic<SUP>®</SUP> Fast kozijnschuim met 2 componenten - 7
PURlogic<SUP>®</SUP> Fast kozijnschuim met 2 componenten - 8
PURlogic<SUP>®</SUP> Fast kozijnschuim met 2 componenten - 9
PURlogic<SUP>®</SUP> Fast kozijnschuim met 2 componenten - 10

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

PURlogic® Fast kozijnschuim met 2 componenten

2C-patroonschuim voor stevige montage van deurkozijnen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Eindbelasting wordt zeer snel bereikt


Verlaagt de verspreidingstijd tot 60 minuten en bespaart zo tijd en geld



Goede hechteigenschappen


Goede hechting op vrijwel alle ondergronden in de bouw



Vormvast schuim


Aandrukken niet nodig wanneer de verspreidingstijd is bereikt



Geteste productkenmerken


  • Geluidsisolatie van voegen. Verlaagt het geluidsniveau bij RST,w = 61 dB volgens DIN 52210

  • Thermische geleidbaarheid. Verlaagt warmteverliezen met 0,035 W/(mK) volgens DIN 52612

  • Luchtdoorlatendheid. Voorkomt tocht, op basis van DIN 18055/EN 42

  • Waterdampdoorlating. Getest volgens EN ISO 12572

  • Energiebesparing volgens EnE (Duitse energiebesparingsverordening). Verwarmingskostenbesparingen van 9 %, op basis van DIN 18055/EN 42

  • Algemeen testcertificaat van bouwautoriteiten. Voldoet aan bouwmateriaalklasse B2 volgens DIN 4102, deel 1

  • EMICODE-gecertificeerd


Fijncellige en uniforme schuimstructuur



Bevat geen siliconen en oplosmiddelen



Bestand tegen veroudering



Onze producten met het EMICODE-label kenmerken zich door lage emissie/milieuvriendelijkheid. Het EMICODE-classificatiesysteem kent labels toe aan bouwproducten die voldoen aan de zeer strenge gezondheids- en milieueisen van erkende instituten.

Bewijs van prestaties

EMICODE EC1plus: Zeer emissiearm: Het EMICODE-classificatiesysteem onderscheidt de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.

Opmerking

Hecht aan beton, steen, hard PVC, metaal en hout. Hecht niet aan polyethyleen, siliconen, PTFE en vet. Op poreuze en absorberende ondergronden moet een hechtprimer worden aangebracht. De verspreidingstijd kan op vochtige bouwondergronden aanzienlijk toenemen. Bij 2-componentenschuim hoeft geen vocht te worden toegevoegd (ondergronden natmaken).

Toepassingsgebied
Overzichstabel met technische gegevens voor Purlogic® PU-schuim en kurkgranulaat
Technische kenmerkenBelangrijkste toepassingsgebied
Würth-product
Art.nr.
Vrij expanderend schuim tot …Kleefvrij bij +20°C na … minKan worden gesneden na … minKan worden verdeeld na … min (uitharding)Kan worden verwerkt (ondergrond/omgeving) bij … °CKan worden verwerkt (temperatuur bus) bij … °CUV-bestendigBouwmateriaalklasse conform DIN 4102Thermische afdichting tussen raamkozijn en muurGeluidsisolatie voor raamvoegenGeluidsisolatie in deurkozijnenBevestiging en vullen van deurkozijnenVullen, afdichten en isoleren van holtenAfdichten en vullen van verbindingsnaden voor dakelementenVullen van openingen voor leidingenBevestigen van bad en douchebakTrappen lijmen
PURLOGIC® TOP
0892 142
0892 142 1
40 l740--5+5NeeB2OOOO
PURLOGIC®Flex
0892 142 8
18 l620--150NeeB2OOOO
PURLOGIC®EASY
0892 143
30 l712--5+5NeeB2OOOO
PURLOGIC®FAST
0892 144
10 l71560+10+10NeeB2O
PURLOGIC® SPRINT
0892 146
4,3 l3920+10+10NeeB2OOOOOO
PURLOGIC®Turbo
0892 147
5,5 l1,5+520+10+10NeeB2OOOOOOO
Kurkgranulaatdispersie
0892 140
500 mlxx-+5+5JaB2OOOOO
PURLOGIC®Premium
0892 142 4
50 l740--5+5NeeB1OOOO
PURLOGIC®Easywhite
0892 143 300
25 l1560-+5+5NeeB1OOOO

EMICODE EC1plus: Zeer emissiearm: Het EMICODE-classificatiesysteem onderscheidt de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.