Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
2-componenten afdichtingscoating slurry CERAfix® 301
2-componenten afdichtingscoating slurry CERAfix<SUP>®</SUP> 301 - 1
2-componenten afdichtingscoating slurry CERAfix<SUP>®</SUP> 301 - 2
2-componenten afdichtingscoating slurry CERAfix<SUP>®</SUP> 301 - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

2-componenten afdichtingscoating slurry CERAfix® 301

Flexibele scheuroverbrugging, minerale tweecomponenten afdichtingsmengsel voor gebruik binnen en buiten
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
Beproefde kwaliteit


  • Algemeen testcertificaat van bouwautoriteiten

  • Classificatie van brandveiligheid volgens DIN EN 13501-1 en EN ISO 11925-2

  • Getest op waterdoorlatendheid conform DIN 4030


Zeer hoge mate van flexibiliteit


  • Zeer geschikt voor het overbruggen van scheuren

  • Betrouwbaar, zelfs op oppervlakken die aan scheurvorming of aanzienlijke beweging blootstaan


Waterdampdoorlatend


Ideaal voor iets vochtige oppervlakken



Uitstekende hechtingseigenschappen zonder primerlaag


Perfect voor gebruik als afdichting in combinatie met tegelcoatings, inclusief op verticale vlakken



Bestand tegen temperatuurschommelingen zoals dooien/vriezen


  • Geschikt voor gebruik binnen en buiten

  • Te gebruiken in natte ruimten en zwembaden die blootstaan aan hoge spanning en op balkons en terrassen


Onze producten met het EMICODE-label kenmerken zich door lage emissie/milieuvriendelijkheid. Het EMICODE-classificatiesysteem kent labels toe aan bouwproducten die voldoen aan de zeer strenge gezondheids- en milieueisen van erkende instituten.

Bewijs van prestaties

P-DD 4863/1/2008 Bautest Dresden



Getest volgens EN 14891


  • Beginhechtkracht: ≥ 0,5 N/mm²

  • Lijmtrekvastheid na contact met water: ≥ 0,5 N/mm²

  • Lijmtrekvastheid na thermische veroudering: ≥ 0,5 N/mm²

  • Lijmtreksterkte na belasting door temperatuurschommelingen zoals vriezen/dooien: ≥ 0,5 N/mm²

  • Lijmtrekvastheid na contact met kalkwater: ≥ 0,5 N/mm²

  • Ondoordringbaar voor water: Geen penetratie van water

  • Scheuroverbrugging: ≥ 0,75 mm


Classificatie van brandveiligheid volgens DIN EN 13501-1 en EN ISO 11925-2



Getest op waterdoorlatendheid conform DIN 4030



EMICODE EC1plus: Zeer emissiearm: Het EMICODE-classificatiesysteem onderscheidt de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.

Opmerking
  • Bescherm oppervlakken die geen behandeling vereisen tegen blootstelling aan CERAfix 301!

  • Tijdens het lijmen mag de afdichting niet worden blootgesteld aan water. Als er water achter het materiaal komt, kan dit bij vorst tot afbrokkeling leiden.

  • Werk in geval van sterk zonlicht in de schaduw met uw rug naar de zon.

  • In ruimten met een hoge luchtvochtigheid en/of onvoldoende ventilatie (bijv. watertanks) kan het oppervlak onder het dauwpunt (condensvorming) vallen. Dit kan met geschikte middelen worden voorkomen, zoals condensdrogers. Directe verwarming of ongecontroleerd blazen van hete lucht is niet toegestaan

  • CERAfix 301 mag niet worden blootgesteld aan puntbelasting of lineaire belasting indien het wordt gebruikt als oppervlaktecoating.

  • CERAfix 301 kan worden bedekt met een pleisterlaag of een dampdoorlatende, oplosmiddelvrije dispersiegevel of dispersiesilicaatverf (geen pure silicaatverf). Er kunnen ook siliconenharslakken en lakken op acrylaatbasis worden gebruikt.

  • Direct contact met metalen, zoals koper, zink en aluminium, moet worden vermeden door middel van een poriebestendige primer. Er worden twee lagen CERAfix 103 aangebracht om een poriedichte primer te produceren. De eerste laag wordt royaal aangebracht op de ontvette en gereinigde ondergrond. Zodra de laag zodanig heeft gereageerd met de ondergrond dat het product niet meer kan worden verdeeld (ongeveer 3-6 uur*), wordt er nog een laag CERAfix 103 aangebracht en afgestrooid met TEGAfix 430 kwartszand. Verbruik ca. 800-1.000 g/m2 CERAfix 103.

  • Neem de geldende voorschriften in acht! Neem het toepasselijke EC-veiligheidsinformatieblad in acht!
Toepassingsgebied
Materiaalvereisten:
Effect van actieDikte droge laag, mmDikte natte laag, mmVerbruik kg/m²
Volgens WTA-folder 4-6 ”Daaropvolgende afdichting van componenten die in contact komen met de grond”
Er moet rekening worden gehouden met mogelijk extra verbruik bij ongelijke oppervlakken en met variaties in afwerking.
Souterrainmuren en vloerpanelen>2,0Ca. 2,2 mm3,5
Basisafdichting>2,0Ca. 2,23,5
Afdichting van dwarsdoorsnede>2,0Ca. 2,23,5
Vocht in de grond/niet-ophopend kwelwater>2,0Ca. 2,23,5
Water zonder druk>2,0Ca. 2,23,5
Ophoping van kwelwater/water onder druk>3,0Ca. 3,35,3
Afdichting van bassins en containers>2,0Ca. 2,23,5
In een samengestelde constructie met wand- en vloertegels>2,0Ca. 2,23,5
Lagen waterpas stellen1 mm1,1 mm1,75

P-DD 4863/1/2008 Bautest Dresden



Getest volgens EN 14891


  • Beginhechtkracht: ≥ 0,5 N/mm²

  • Lijmtrekvastheid na contact met water: ≥ 0,5 N/mm²

  • Lijmtrekvastheid na thermische veroudering: ≥ 0,5 N/mm²

  • Lijmtreksterkte na belasting door temperatuurschommelingen zoals vriezen/dooien: ≥ 0,5 N/mm²

  • Lijmtrekvastheid na contact met kalkwater: ≥ 0,5 N/mm²

  • Ondoordringbaar voor water: Geen penetratie van water

  • Scheuroverbrugging: ≥ 0,75 mm


Classificatie van brandveiligheid volgens DIN EN 13501-1 en EN ISO 11925-2



Getest op waterdoorlatendheid conform DIN 4030



EMICODE EC1plus: Zeer emissiearm: Het EMICODE-classificatiesysteem onderscheidt de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.

Bovenstaande gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Wij raden u aan om uw eigen tests uit te voeren voorafgaand aan het gebruik. Vanwege de grote verscheidenheid van de verschillende toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, kunnen wij geen specifiek toepassingsresultaat garanderen. Wij aanvaarden geen enkele juridische aansprakelijkheid voor eventueel advies of technische informatie verstrekt door onze gratis klanten-hotline, tenzij dit advies en/of technische informatie onderdeel is van de contractueel overeengekomen service waartoe wij ons hebben verplicht, of tenzij de klantenservice-medewerker bewust of opzettelijk heeft gehandeld. Wij garanderen de consistente kwaliteit van onze producten en behouden ons het recht voor om technische wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.