Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
2-componenten afdichtingscoating slurry CERAfix® 301
Flexibele scheuroverbrugging, minerale tweecomponenten afdichtingsmengsel voor gebruik binnen en buiten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten




Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Beproefde kwaliteit
- Algemeen testcertificaat van bouwautoriteiten
- Classificatie van brandveiligheid volgens DIN EN 13501-1 en EN ISO 11925-2
- Getest op waterdoorlatendheid conform DIN 4030
Zeer hoge mate van flexibiliteit
- Zeer geschikt voor het overbruggen van scheuren
- Betrouwbaar, zelfs op oppervlakken die aan scheurvorming of aanzienlijke beweging blootstaan
Waterdampdoorlatend
Ideaal voor iets vochtige oppervlakken
Uitstekende hechtingseigenschappen zonder primerlaag
Perfect voor gebruik als afdichting in combinatie met tegelcoatings, inclusief op verticale vlakken
Bestand tegen temperatuurschommelingen zoals dooien/vriezen
- Geschikt voor gebruik binnen en buiten
- Te gebruiken in natte ruimten en zwembaden die blootstaan aan hoge spanning en op balkons en terrassen
Onze producten met het EMICODE-label kenmerken zich door lage emissie/milieuvriendelijkheid. Het EMICODE-classificatiesysteem kent labels toe aan bouwproducten die voldoen aan de zeer strenge gezondheids- en milieueisen van erkende instituten.
P-DD 4863/1/2008 Bautest Dresden
Getest volgens EN 14891
- Beginhechtkracht: ≥ 0,5 N/mm²
- Lijmtrekvastheid na contact met water: ≥ 0,5 N/mm²
- Lijmtrekvastheid na thermische veroudering: ≥ 0,5 N/mm²
- Lijmtreksterkte na belasting door temperatuurschommelingen zoals vriezen/dooien: ≥ 0,5 N/mm²
- Lijmtrekvastheid na contact met kalkwater: ≥ 0,5 N/mm²
- Ondoordringbaar voor water: Geen penetratie van water
- Scheuroverbrugging: ≥ 0,75 mm
Classificatie van brandveiligheid volgens DIN EN 13501-1 en EN ISO 11925-2
Getest op waterdoorlatendheid conform DIN 4030
EMICODE EC1plus: Zeer emissiearm: Het EMICODE-classificatiesysteem onderscheidt de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.
- Bescherm oppervlakken die geen behandeling vereisen tegen blootstelling aan CERAfix 301!
- Tijdens het lijmen mag de afdichting niet worden blootgesteld aan water. Als er water achter het materiaal komt, kan dit bij vorst tot afbrokkeling leiden.
- Werk in geval van sterk zonlicht in de schaduw met uw rug naar de zon.
- In ruimten met een hoge luchtvochtigheid en/of onvoldoende ventilatie (bijv. watertanks) kan het oppervlak onder het dauwpunt (condensvorming) vallen. Dit kan met geschikte middelen worden voorkomen, zoals condensdrogers. Directe verwarming of ongecontroleerd blazen van hete lucht is niet toegestaan
- CERAfix 301 mag niet worden blootgesteld aan puntbelasting of lineaire belasting indien het wordt gebruikt als oppervlaktecoating.
- CERAfix 301 kan worden bedekt met een pleisterlaag of een dampdoorlatende, oplosmiddelvrije dispersiegevel of dispersiesilicaatverf (geen pure silicaatverf). Er kunnen ook siliconenharslakken en lakken op acrylaatbasis worden gebruikt.
- Direct contact met metalen, zoals koper, zink en aluminium, moet worden vermeden door middel van een poriebestendige primer. Er worden twee lagen CERAfix 103 aangebracht om een poriedichte primer te produceren. De eerste laag wordt royaal aangebracht op de ontvette en gereinigde ondergrond. Zodra de laag zodanig heeft gereageerd met de ondergrond dat het product niet meer kan worden verdeeld (ongeveer 3-6 uur*), wordt er nog een laag CERAfix 103 aangebracht en afgestrooid met TEGAfix 430 kwartszand. Verbruik ca. 800-1.000 g/m2 CERAfix 103.
- Neem de geldende voorschriften in acht! Neem het toepasselijke EC-veiligheidsinformatieblad in acht!


Materiaalvereisten: | |||
Er moet rekening worden gehouden met mogelijk extra verbruik bij ongelijke oppervlakken en met variaties in afwerking. | |||
Effect van actie | Dikte droge laag, mm | Dikte natte laag, mm | Verbruik kg/m² |
Volgens WTA-folder 4-6 ”Daaropvolgende afdichting van componenten die in contact komen met de grond” | |||
Water zonder druk | >2,0 | Ca. 2,2 | 3,5 |
Ophoping van kwelwater/water onder druk | >3,0 | Ca. 3,3 | 5,3 |
Afdichting van bassins en containers | >2,0 | Ca. 2,2 | 3,5 |
In een samengestelde constructie met wand- en vloertegels | >2,0 | Ca. 2,2 | 3,5 |
Lagen waterpas stellen | 1 mm | 1,1 mm | 1,75 |
Souterrainmuren en vloerpanelen | >2,0 | Ca. 2,2 mm | 3,5 |
Basisafdichting | >2,0 | Ca. 2,2 | 3,5 |
Afdichting van dwarsdoorsnede | >2,0 | Ca. 2,2 | 3,5 |
Vocht in de grond/niet-ophopend kwelwater | >2,0 | Ca. 2,2 | 3,5 |
P-DD 4863/1/2008 Bautest Dresden
Getest volgens EN 14891
- Beginhechtkracht: ≥ 0,5 N/mm²
- Lijmtrekvastheid na contact met water: ≥ 0,5 N/mm²
- Lijmtrekvastheid na thermische veroudering: ≥ 0,5 N/mm²
- Lijmtreksterkte na belasting door temperatuurschommelingen zoals vriezen/dooien: ≥ 0,5 N/mm²
- Lijmtrekvastheid na contact met kalkwater: ≥ 0,5 N/mm²
- Ondoordringbaar voor water: Geen penetratie van water
- Scheuroverbrugging: ≥ 0,75 mm
Classificatie van brandveiligheid volgens DIN EN 13501-1 en EN ISO 11925-2
Getest op waterdoorlatendheid conform DIN 4030
EMICODE EC1plus: Zeer emissiearm: Het EMICODE-classificatiesysteem onderscheidt de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.
Bovenstaande gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Wij raden u aan om uw eigen tests uit te voeren voorafgaand aan het gebruik. Vanwege de grote verscheidenheid van de verschillende toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, kunnen wij geen specifiek toepassingsresultaat garanderen. Wij aanvaarden geen enkele juridische aansprakelijkheid voor eventueel advies of technische informatie verstrekt door onze gratis klanten-hotline, tenzij dit advies en/of technische informatie onderdeel is van de contractueel overeengekomen service waartoe wij ons hebben verplicht, of tenzij de klantenservice-medewerker bewust of opzettelijk heeft gehandeld. Wij garanderen de consistente kwaliteit van onze producten en behouden ons het recht voor om technische wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.
Voor snelle, naadloze afdichting onder wand- en vloertegels in binnen- en buitentoepassingen, bijvoorbeeld in badkamers, douches, (openbare) toiletten en op balkons en terrassen, in zwembaden en rond bassins. Volgens het technische informatieblad van de ZDB (centrale federatie voor de Duitse bouw) is CERAfix 301 geschikt voor vochtweerstandsklasse A0 en B0. Het is ook geschikt voor klasse A en B in overeenstemming met testcriteria voor algemene bouwvergunningen.
Giet circa 50-70% van vloeistof B in een mengemmer. Voeg poedercomponent A toe en roer tot een klontvrij mengsel. Tussendoor met een troffel langs de randen van mengcontainer schrapen om aanhechtend, ongemengd materiaal in het mengsel te voegen. Meng vervolgens de rest van vloeibare component B bij. We raden aan hiervoor een roerwerk van Würth te gebruiken bij een toerental van ca. 500-750 omw/min. Breng het mengsel gelijkmatig aan met een geschikt gereedschap in ten minste 2 lagen, waarbij u een laagdikte van 2 mm over de vulbreedte richt. Sluit een toepassingsdikte van meer dan 2 kg/m2 in één beweging uit, anders kunnen scheuren in de afdichtlaag (met name bij luchtbeweging en/of hitte) optreden als gevolg van het hoge gehalte aan hechtmiddelen. De volgende lagen kunnen worden opgebracht wanneer de eerste laag door belopen of aanbrengen niet meer beschadigd kan raken.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!