Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
2-polige contactdoos 6V - 24 V

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

2-polige contactdoos 6V - 24 V
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
Verbeterde bescherming tegen spatwater en vuil


door schroefdop



Bedrijfstemperatuur: -40°C tot +105°C



Stroomsterkte max.: 16 A



30 cm kabel 2,5 mm2 met geëxtrudeerde kunststof behuizing

Voldoet aan ISO 4165



Beschermingsklasse: IP 67