Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
2-componentenlijm AL-1
Emissiearme kleefstof voor verlijming van hoeksteunen in aluminiumramen, deuren en gevelbouw
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Duurzame toepassing
Door thixotropische formule van de lijm geen druppels
Overschilderbaar en kan worden gepoedercoat
- De lijm kan zodra deze is uitgehard,worden overgeschilderd met veel verschillende laksystemen
- Kan vervolgens worden gepoedercoat (max. 30 minuten /+230 °C)
Eenvoudig op te brengen
- Met het hand- of persluchtpistool en de opgeschroefde statische mengbuis worden de cartridges homogeen gemengd en schoon en zuinig geleegd. Handmatig mengen niet nodig
- De geoptimaliseerde patroonzuigers garanderen een gelijkmatige en betrouwbare dosering
- De geïntegreerde afsluitinkeping maakt eenvoudig en nauwkeurig snijden van de patroon mogelijk, zonder dat complexe afdichtstoppen en schroefkappen nodig zijn
Korte statische mengbuis die is afgestemd op de cartridge
- Snelle dosering
- Lager lijmverbruik omdat er minder resten achterblijven in de mengtuit
Cartridge is uiterst slagvast en schokbestendig
Voor hogere betrouwbaarheid tijdens gebruik
Hoge mate van temperatuurs- en weersbestendigheid
Bevat geen oplosmiddelen of siliconen
- Bij verlijming op aluminium, koper, messing: alleen op chemisch voorbehandelde of gecoate oppervlakken; deze materialen kunnen niet permanent op een verouderingsbestendige manier worden verlijmd zonder een adequate voorbehandeling van de hechtvlakken.
- Verlijming op polyolefinen (inclusief PE, PP) is niet mogelijk zonder voorbehandeling, bijv. plasma- of corona-procedures. Bij het verlijmen aan harde PS-oppervlakken wordt altijd primen aanbevolen.
- Poedercoatings met PTFE-componenten kunnen niet betrouwbaar worden verlijmd zonder voorbehandeling (bijv. plasmaproces).
- Verzinkte platen moeten altijd worden beschermd tegen de blijvende invloed van vocht. Om de vorming van "witte roest" te voorkomen, moet worden voorkomen dat vocht in contact komt met het hechtoppervlak!
- Zonlicht verkleurt de lijm maar heeft geen invloed op de hechtkracht!
- In het geval van poedercoating moet de elementen tijdens de temperatuurbelasting in de warmteoven zodanig worden getransporteerd dat er geen mechanische spanning op de lijmverbinding wordt uitgeoefend. 2-Componentenlijm AL-1 is 30 minuten getest bij een temperatuur van +230 °C. Bij deze maximaal toelaatbare belasting word de lijm aanzienlijk zachter en heeft geen intrinsieke sterkte op het moment dat de warmtebelasting wordt toegepast. De oorspronkelijke sterkte en elasticiteit van de genoemde lijmsystemen worden na afkoeling van de elementen zonder noemenswaardig verlies hersteld.
- Bij het lijmen van verschillende materialen (met verschillende uitzettingseigenschappen) moeten de afmetingen van de lijmnaden worden aangepast aan het gedrag op de lange termijn.
- Bij het verlijmen van massief hout op massief hout moet de lijm bij voorkeur op beide oppervlakken worden aangebracht. De drukkracht moet zo mogelijk ≥1 N/mm² zijn.
- Voor het lijmen van massief hout in buitentoepassingen moeten geschikte tests worden uitgevoerd om de optimale permanente hechting te bepalen, afhankelijk van het type hout, de weersintensiteit, de oppervlaktebescherming en de geometrie van de lijmnaad.
- Als er verwacht wordt dat vocht gedurende lange tijd een rol gaat spelen, moeten de lijmnaden/hechtvlakken ook worden afgedicht/beschermd met een geschikt afdichtingsmiddel!
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Raadpleeg het technisch gegevensblad!
De kleefstof is geschikt voor constructieve verlijming van aluminium hoeksteunen in geanodiseerde en gepoedercoate gevel- en schuifraamprofielen voor aluminium vensters, deuren en gevelbouw.
De ondergronden moet schoon, droog en vetvrij zijn. Bevestig de statische mengbuis aan de geopende lijmpatroon en plaats de patroon in het doseerpistool. Gooi de eerste 20 g gemengde lijm weg. Breng lijm aan op het profiel of het hechtvlak en verbind de onderdelen. Vervolgens de verlijmde delen op hun plaats bevestigen en/of op hun plaats drukken totdat de functionele sterkte is bereikt.
Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!