Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
1-component zuurprimer
Voor doorgeschuurde zones en verfsystemen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Snel en eenvoudig toepasbaar
- Uitstekende bescherming tegen corrosie
- Loopt goed uit, sneldrogend
- Nat-op-nat overschilderbaar (tussentijds schuren niet nodig)
Niet te gebruiken met polyester- en EP-producten. Spuitbus na gebruik ondersteboven houden en ventiel leegspuiten.
Bovenstaande gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Wij raden u aan om uw eigen tests uit te voeren voorafgaand aan het gebruik. Vanwege de grote verscheidenheid van de verschillende toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, kunnen wij geen specifiek toepassingsresultaat garanderen. Wij aanvaarden geen enkele wettelijke aansprakelijkheid voor eventueel advies of technische informatie verstrekt door onze gratis klanten-hotline, tenzij dit advies en/of technische informatie onderdeel is van de contractueel overeengekomen service waartoe wij ons hebben verplicht, of tenzij de klantenservice-medewerker bewust of opzettelijk heeft gehandeld. Wij garanderen de consistente kwaliteit van onze producten en behouden ons het recht voor om technische wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.
Staal, verzinkt staal, blank plaatmetaal, geharde laklagen, grondering van reserveonderdelen, aluminium, polyester en glasvezelversterkte kunststof.
Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn. Oppervlakken schuren. De bus vóór gebruik ten minste 2 minuten goed schudden. Proefspuiten. Op een afstand van 20 tot 30 cm het middel opspuiten in 2 tot 3 gangen (30 tot 50 µm). Tussentijds 10 min. laten uitdampen. Overschilderbaar met alle in de handel verkrijgbare toplaagsystemen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!