Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
1-component vloeibaar kunststof PRO
Oplosmiddelvrij vloeibaar ééncomponent-kunststof voor standaardafdichting voor gebruik in geurgevoelige gebieden
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Bevat geen oplosmiddelen of isocyanaat
- Lage afgifte van vluchtige stoffen en eenvoudig te gebruiken
- Thixotroop (de vloeistof wordt dunner naarmate hij wordt vervormd/gemengd)
- In hoge mate elastisch
- UV-bestendig
- Alkalibestendig
- Hydrolysebestendig
- Regendicht na ca. 60 min
- Lage SD-waarde (ca. 2 m)
- Kan in delen worden verwerkt, zodat het resterende materiaal niet hoeft te worden weggegooid
- Hoge opslagstabiliteit
Brandbeveiliging
- B DAK (t1); B DAK (t2); B DAK (t3);BDAK (t4) volgens EN 13501-5
- Klasse E tot EN 13501-1
- ETAG 005: ETA-19/0108. Richtlijn voor de Europese Technische goedkeuring voor vloeibare dakafdichtingen
- Algemene testcertificaten van bouwautoriteiten voor waterdicht maken van gebouwen binnen en buiten en voor gebruik op oppervlakken met een helling tot 90°.
- DIN 18531 waterdicht maken van daken, balkons en looppaden
- DIN 18532 waterdicht maken van betonoppervlakken waar voertuigen overheen kunnen rijden
- DIN 18533 waterdicht maken van elementen die in contact komen met de bodem
- DIN 18535 waterdicht maken van tanks en zwembaden
Basismateriaal | Voorbehandeling | Primer |
Aluminium | Reinig het oppervlak met acetonreiniger en ruw het oppervlak op | Roeststop Quattro |
Verven* | Verwijder volledig en slijp of frees | Afhankelijk van substraat |
Asfalt | Slijpen, frezen | Bitumen primer |
Beton | Slijpen, frezen | Niet vereist |
RVS | Reinig het oppervlak met acetonreiniger en ruw het oppervlak op | Roeststop Quattro |
Dekvloeren | Slijpen, frezen | Niet vereist |
Tegelzetten | Slijp het glazuur weg | Niet vereist |
FPO, TPO, EPDM dakmembraan* | Ruw het oppervlak licht op | Speciale primer |
GFRP/koepellichtkroon | Reinig het oppervlak met acetonreiniger en ruw het oppervlak op | Niet vereist |
Glas* | Reinig het oppervlak met acetonreiniger en ruw het oppervlak op | Niet vereist |
Hout | Verwijder de verf volledig | Niet vereist |
Hout, zachte vezel | Niet vereist | Niet vereist |
Bitumen | Niet vereist | Bitumen primer |
Koper | Reinig het oppervlak met acetonreiniger en ruw het oppervlak op | Roeststop Quattro |
Licht beton | Niet vereist | Niet vereist |
Mortel, kunststofgemodificeerd* | Slijpen, frezen, detentie- en compatibiliteitstests zijn vereist | Niet vereist |
Polymeerbitumenmembranen (PY-E) mod. SBS | Niet vereist | Bitumen primer |
PVC-membranen | Reinig het oppervlak met acetonreiniger en ruw het oppervlak op | Zacht-PVC-primer |
Andere substraten op aanvraag verkrijgbaar *Voer hechtings- en compatibiliteitstests uit |
Luchttemperatuur | Dauwpunttemperaturen in °C bij een relatieve vochtigheid van | ||||||||||
°C | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80 % | 85 % | 90% | 95 % |
2 °C | -7,77 | -6,56 | -5,43 | -4,40 | -3,16 | -2.48 | -1,77 | -0,98 | -0,26 | 0,47 | 1,20 |
4 °C | -6,11 | -4,88 | -3,69 | -2,61 | -1,79 | -0,88 | -0,09 | 0,78 | 1,62 | 2,44 | 3,20 |
6 °C | -4,49 | -3,07 | -2,10 | -1,05 | -0,08 | 0,85 | 1,86 | 2,72 | 3,62 | 4,48 | 5,38 |
8 °C | -2,69 | -1,61 | -0,44 | 0,67 | 1,80 | 2,83 | 3,82 | 4,77 | 5,66 | 6,48 | 7,32 |
10 °C | -1,26 | 0,02 | 1,31 | 2,53 | 3,74 | 4,79 | 5,82 | 6,79 | 7,65 | 8,45 | 9,31 |
12 °C | 0,35 | 1,84 | 3,19 | 4,46 | 5,63 | 6,74 | 7,75 | 8,69 | 9,60 | 10,48 | 11,33 |
14 °C | 2,20 | 3,76 | 5,10 | 6,40 | 7,58 | 8,67 | 9,70 | 10,71 | 11,64 | 12,55 | 13,36 |
15 °C | 3,12 | 4,65 | 6,07 | 7,36 | 8,52 | 9,63 | 10,70 | 11,69 | 12,62 | 13,52 | 14,42 |
16 °C | 4,07 | 5,59 | 6,98 | 8,29 | 9,47 | 10,61 | 11,68 | 12,66 | 13,63 | 14,58 | 15,54 |
17 °C | 5,00 | 6,48 | 7,92 | 9,18 | 10,39 | 11,48 | 12,54 | 13,57 | 14,50 | 15,36 | 16,19 |
18 °C | 5,90 | 7,43 | 8,83 | 10,12 | 11,33 | 12,44 | 13,48 | 14,56 | 15,41 | 16,31 | 17,25 |
19 °C | 6,80 | 8,33 | 9,75 | 11,09 | 12,26 | 13,37 | 14,49 | 15,47 | 16,40 | 17,37 | 18,22 |
20 °C | 7,73 | 9,30 | 10,72 | 12,00 | 13,22 | 14,40 | 15,48 | 16,46 | 17,44 | 18,36 | 19,18 |
21 °C | 8,60 | 10,22 | 11,59 | 12,92 | 14,21 | 15,36 | 16,40 | 17,44 | 18,41 | 19,27 | 20,19 |
22 °C | 9,54 | 11,16 | 12,52 | 13,89 | 15,19 | 16,27 | 17,41 | 18,42 | 19,39 | 20,28 | 21,22 |
23 °C | 10,44 | 12,02 | 13,47 | 14,87 | 16,04 | 17,29 | 18,37 | 19,37 | 20,37 | 21,34 | 22,23 |
24 °C | 11,34 | 12,93 | 14,44 | 15,73 | 17,06 | 18,21 | 19,22 | 20,33 | 21,37 | 22,32 | 23,18 |
25 °C | 12,20 | 13,83 | 15,37 | 16,69 | 17,99 | 19,11 | 20,24 | 21,35 | 22,27 | 23,30 | 24,22 |
26 °C | 13,15 | 14,84 | 16,26 | 17,67 | 18,90 | 20,09 | 21,29 | 22,32 | 23,32 | 24,31 | 25,16 |
27 °C | 14,08 | 15,68 | 17,24 | 18,57 | 19,83 | 21,11 | 22,23 | 23,31 | 24,32 | 25,22 | 26,10 |
28 °C | 14,96 | 16,61 | 18,14 | 19,38 | 20,86 | 22,07 | 23,18 | 24,28 | 25,25 | 26,20 | 27,18 |
29 °C | 15,85 | 17,58 | 19,04 | 20,48 | 21,83 | 22,97 | 24,20 | 25,23 | 26,21 | 27,26 | 28,18 |
30 °C | 16,79 | 18,44 | 19,96 | 21,44 | 23,71 | 23,94 | 25,11 | 26,10 | 27,21 | 28,19 | 29,09 |
32 °C | 18,62 | 20,28 | 21,90 | 23,26 | 24,65 | 25,79 | 27,08 | 28,24 | 29,23 | 30,16 | 31,17 |
34 °C | 20,42 | 22,19 | 23,77 | 25,19 | 26,54 | 27,85 | 28,94 | 30,09 | 31,19 | 32,13 | 33,11 |
36 °C | 22,23 | 24,08 | 25,50 | 27,00 | 28,41 | 29,65 | 30,88 | 31,97 | 33,05 | 34,23 | 35,06 |
38 °C | 23,97 | 25,74 | 27,44 | 28,87 | 30,31 | 31,62 | 32,78 | 33,96 | 35,01 | 36,05 | 37,03 |
40 °C | 25,79 | 27,66 | 29,22 | 30,81 | 32,16 | 33,48 | 34,69 | 35,86 | 36,98 | 38,05 | 39,11 |
45 °C | 30,29 | 32,17 | 33,86 | 35,38 | 36,85 | 38,24 | 39,54 | 40,74 | 41,87 | 42,97 | 44,03 |
50 °C | 34,76 | 36,63 | 38,46 | 40,09 | 41,58 | 42,99 | 44,33 | 45,55 | 46,75 | 47,90 | 48,98 |
De dauwpunttabel geeft aan bij welke oppervlaktetemperaturen condensatie optreedt. Dit wordt bepaald door de luchttemperatuur en de relatieve luchtvochtigheid. Voorbeeld: Bij een luchttemperatuur van 20 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 55% ligt het dauwpunt bij een objecttemperatuur van +10,7 °C. De oppervlaktetemperatuur moet tijdens het aanbrengen 3 °C boven het dauwpunt liggen. |
- ETAG 005: ETA-19/0108. Richtlijn voor de Europese Technische goedkeuring voor vloeibare dakafdichtingen
- Algemene testcertificaten van bouwautoriteiten voor waterdicht maken van gebouwen binnen en buiten en voor gebruik op oppervlakken met een helling tot 90°.
- DIN 18531 waterdicht maken van daken, balkons en looppaden
- DIN 18532 waterdicht maken van betonoppervlakken waar voertuigen overheen kunnen rijden
- DIN 18533 waterdicht maken van elementen die in contact komen met de bodem
- DIN 18535 waterdicht maken van tanks en zwembaden
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
De DIN-normen, voorschriften, technische voorschriften en erkende werkwijzen die gelden voor de relevante vakdisciplines moeten in acht worden genomen, bijvoorbeeld DIN 18195, DIN 18531, de technische voorschriften voor metaalbewerking in de dakdekkersbond en de technische voorschriften voor afdichtingen—de richtlijn voor platte draken—uitgegeven door de ZVDH (centrale Duitse dakdekkersbond). Würth aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot enige toepassing of uitvoering die niet wordt gespecificeerd door een norm, een technisch voorschrift of de werkinstructies van Würth, of die niet overeenstemt met de erkende werkwijzen.
Voor het waterdicht maken van gebruikte/ongebruikte dakbedekking, balkons, componenten die in contact komen met de bodem, tanks en vensters, en voor het afdichten van funderingen en voetstukken in gebieden waar deze in contact zijn met de bodem, putten en onder vreemde oppervlakken. In combinatie met een fleece-inlay van 110 g/m² wordt een genormeerde afdichting gecreëerd.
25 kg container met lagere viscositeit voor eenvoudigere toepassing op grote oppervlakken.
* Voor gebruik materiaal grondig roeren met een roerstaaf. Vóór gebruik moeten bepaalde minimale lijmsterkten (beton: 1,5 N/mm) worden bewezen op voorbehandelde testoppervlakken. Het basismateriaal moet schoon en droog zijn (max. 6% restvocht per gewicht) en vrij van vet en olie. Restvocht op minerale basismaterialen vormt geen probleem. Doordringen van vocht van achteren af moet worden voorkomen. Cementresten moeten worden verwijderd. Voorbehandeling van de ondergrond is afhankelijk van de ondergrond. Raadpleeg de ondergrondtabel. De oppervlaktetemperatuur moet ook tussen 5 °C en 35 °C liggen. De oppervlaktetemperatuur moet 3 °C boven het dauwpunt liggen. Raadpleeg de onderstaande dauwpunttabel. Randgedeelten van het af te dichten oppervlak afplakken. Materiaal royaal met een roller of kwast opbrengen (2 kg/m2). Plaats vervolgens het waterdichte membraan zonder luchtbellen in de eerste laag. Zorg ervoor dat de onderdelen volledig doordrenkt zijn. Daarna nog een verse laag vloeibare kunststof (1 kg/m2) aanbrengen. Controleer op luchtbellen in het materiaal. Er moet een minimale laagdikte van 2,1 mm worden gegarandeerd. Houd bij opstaande randen een verbindingshoogte van 15 cm boven het oppervlak aan. Zorg bij membraanoverlappen voor waterdicht maken dat de delen 10 cm overlappen met extern materiaal en 5 cm overlappen met 1-component vlakdakafdichting Pro. Raadpleeg voor meer informatie het technische gegevensblad.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!