Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
1C speciale hechtprimer CERAfix® 104
Waterige, oplosmiddelvrije, snelbindende primer voor absorberende en niet-absorberende oppervlakken.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Bindmiddel
- Sneldrogend, zelfs op gladde, niet-absorberende oppervlakken (oude tegels)
- Kan onverdund worden aangebracht (voor absorberende oppervlakken moet 1:1 met water worden verdund)
- Na het drogen heeft het oppervlak een goede grip voor een optimale hechting
- Geschikt voor vloerverwarming
Zie technische datasheet voor meer informatie.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat ten gevolge van het grote aantal mogelijke toepassingen en omstandigheden bij opslag en verwerking. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Dankzij het antislipoppervlak is dit ideaal voor oppervlaktebehandeling en als hechtingsbevorderende laag op gladde oppervlakken en voor 'tegel op tegel'-werk binnenshuis. Ook perfect voor verdund gebruik voor alle absorberende oppervlakken voor wand- en vloeroppervlakken binnen en buiten.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!