Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
1-component-montageschuim PURLOGIC® Easy
1-component-montageschuim PURLOGIC<SUP>®</SUP> Easy - 1
1-component-montageschuim PURLOGIC<SUP>®</SUP> Easy - 2
1-component-montageschuim PURLOGIC<SUP>®</SUP> Easy - 3
1-component-montageschuim PURLOGIC<SUP>®</SUP> Easy - 4
1-component-montageschuim PURLOGIC<SUP>®</SUP> Easy - 5
1-component-montageschuim PURLOGIC<SUP>®</SUP> Easy - 6

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

1-component-montageschuim PURLOGIC® Easy

1-componentinstallatieschuim voor eenmalig gebruik voor het isoleren, vullen en afdichten van holtes
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
Kleine verpakking, hoge capaciteit


Tot 30 liter schuim vanuit een gemakkelijk hanteerbare en handige slanke bus.



Geschikt voor gebruik in de winter


Ook te gebruiken bij ondergrond- en omgevingstemperaturen tot -5°C



Geteste producteigenschappen


  • Algemeen testcertificaat van bouwautoriteiten: Voldoet aan bouwmateriaalklasse B2 volgens DIN 4102, deel 1.

  • Geluidsisolatie van voegen: Vermindert geluidsemissie volgens EN ISO 717-1

  • Warmte-isolatie-eigenschappen volgens EN 12667

  • Luchtdoorlatendheid: Voorkomt tocht, getest volgens DIN EN 1026

  • Waterdampdoorlatendheid: Getest volgens DIN EN ISO 12572

  • Energiebesparing volgens EnEV: Besparing op verwarmingskosten van 9% vergeleken met stopverfmaterialen, op basis van DIN 18055/EN 204.


Gelijkmatige, fijncellige schuimstructuur



Weinig resten blijven in verpakking achter



Geen tekenen van veroudering

Opmerking

Op poreuze en absorberende ondergronden moet een hechtprimer worden aangebracht.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.