Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
1-component-montageschuim PURLOGIC® Easy
1-componentinstallatieschuim voor eenmalig gebruik voor het isoleren, vullen en afdichten van holtes
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kleine verpakking, hoge capaciteit
Tot 30 liter schuim vanuit een gemakkelijk hanteerbare en handige slanke bus.
Geschikt voor gebruik in de winter
Ook te gebruiken bij ondergrond- en omgevingstemperaturen tot -5°C
Geteste producteigenschappen
- Algemeen testcertificaat van bouwautoriteiten: Voldoet aan bouwmateriaalklasse B2 volgens DIN 4102, deel 1.
- Geluidsisolatie van voegen: Vermindert geluidsemissie volgens EN ISO 717-1
- Warmte-isolatie-eigenschappen volgens EN 12667
- Luchtdoorlatendheid: Voorkomt tocht, getest volgens DIN EN 1026
- Waterdampdoorlatendheid: Getest volgens DIN EN ISO 12572
- Energiebesparing volgens EnEV: Besparing op verwarmingskosten van 9% vergeleken met stopverfmaterialen, op basis van DIN 18055/EN 204.
Gelijkmatige, fijncellige schuimstructuur
Weinig resten blijven in verpakking achter
Geen tekenen van veroudering
Op poreuze en absorberende ondergronden moet een hechtprimer worden aangebracht.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Hoogwaardige en veilige isolatie en vullen van holtes, zoals leidinggoten, voegen en naden en openingen in muren. Hecht aan ondergronden zoals beton, marmer, steen, uPVC, metaal en hout met uitzondering van PE, siliconen, PTFE, vet en soortgelijke oppervlakken.
De ijsblauwe kleur van het schuim biedt een visuele bevestiging van het aanbrengen.
Schud de bus 20 keer grondig heen en weer voor gebruik. Schroef de hoekadapter op het busventiel. Let op: niet ondersteboven houden. Houd bij het aanbrengen de bus met het ventiel omlaag. De ondergronden moeten schoon, massief en stof- en vetvrij zijn. Breng hechtprimer aan op sterk absorberende ondergronden. Ondergronden moeten met water worden bevochtigd voordat het schuim wordt aangebracht. Vul grotere holtes in meerdere lagen met schuim; maak elke laag vochtig. Schuim blijft na het aanbrengen uitzetten. Verwijder verse schuimspatten direct met PURLOGIC Clean, art.nr. 0892 160 en verwijder schuimresten die al hard geworden zijn met PURLOGIC schuimreiniger.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!