Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
15-polige reparatiecontactdoos Easy 24 V
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Snel en eenvoudig
Contacten met schroefaansluiting voor gemakkelijk vast- en losmaken
Geen gevaar voor verwisseling
Geen aanvullende instructies nodig door markering met gestandaardiseerde kabelkleuren
Contactinzetstuk als complete component
- Geen verlies van afzonderlijke contacten
- Geen speciale gereedschappen nodig voor in- en uitbouwen
Conform ADR is het gebruik van kabeleindhulzen met schroefcontacten vereist.
ADR-goedgekeurd, TÜV-gecertificeerd, voldoet aan ISO 12098
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!