Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
13-polige contactdoos 12V met uitschakelcontact voor mistlicht achter
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Inclusief rubberen voet
13-polig systeem
- Bajonetverbinding
- Bedrijfstemperatuur: -40°C tot +85°C
- Stroomsterkte: max. 25 A (met 2,5 mm² kabel)
- Markering van contacten voldoet aan ISO 11446
- Schroefcontacten bestand tegen hogere trekbelasting
Voldoet aan ISO 11446
Beschermingsklasse IP 54
Gemonteerd op trekker
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!