Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
1-component kunstharsprimer
1-component kunstharsprimer - 1
1-component kunstharsprimer - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

1-component kunstharsprimer

Hoogdekkende kunstharsprimer met dikke laag en uitstekende verwerkingseigenschappen en actieve bescherming tegen corrosie.
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
  • Actieve bescherming tegen corrosie dankzij zinkfosfaat

  • Korte droogtijd, hoge vulkracht

  • Hoge mate van stabiliteit onder belasting

  • Toepassing in dikke lagen

  • Geschikt voor elektrostatische toepassing

  • Chromaat- en loodvrij

  • Vaste-stofgehalte van basismateriaal: 73%

  • Voor gebruik binnen en buiten
Opmerking

Afhankelijk van het oppervlak dient de juiste ondergrondvoorbehandeling te worden toegepast.



Toegestaan maximaal VOS-gehalte van productcategorie 2 (e) van de Duitse verordening voor verf en lak op basis van oplosmiddelen (ChemVOC FarbV): 540 g/l


Max. VOS-gehalte van 1-component kunstharsprimer: 496 g/l

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.