Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
1-component kunstharsprimer
Hoogdekkende kunstharsprimer met dikke laag en uitstekende verwerkingseigenschappen en actieve bescherming tegen corrosie.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Actieve bescherming tegen corrosie dankzij zinkfosfaat
- Korte droogtijd, hoge vulkracht
- Hoge mate van stabiliteit onder belasting
- Toepassing in dikke lagen
- Geschikt voor elektrostatische toepassing
- Chromaat- en loodvrij
- Vaste-stofgehalte van basismateriaal: 73%
- Voor gebruik binnen en buiten
Afhankelijk van het oppervlak dient de juiste ondergrondvoorbehandeling te worden toegepast.
Toegestaan maximaal VOS-gehalte van productcategorie 2 (e) van de Duitse verordening voor verf en lak op basis van oplosmiddelen (ChemVOC FarbV): 540 g/l
Max. VOS-gehalte van 1-component kunstharsprimer: 496 g/l
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Leverbare kleuren: FC 0004 = grijs, FC 0005 = roodbruin
Als een anticorrosieprimer en tussenlaag op staal, gegoten metaal en plaatmetaal, bijv. voertuigchassis, metaalbouw, brugconstructies, metalen tanks enz.
Ook toepasbaar als transportlaag in staalbouw.
Ondergronden:
- Gelakte oppervlakken
- Blank plaatstaal
- Geplamuurde oppervlakken
- Niet geschikt voor verzinkte oppervlakken of aluminiumoppervlakken
- Kan niet worden afgesmeerd met polyesterplamuur
- Bewerkbaar met PU-afdichtingskitten zoals Kleeft+Dicht
- Overschilderbaar met kunsthars (alkyd) en 2-component acryllak
- Niet geschikt voor poedercoatings (te hoge temperaturen)
Mengsel naar inhoud:
Universele verdunner, artikelnr.: 08234406
Verdunningsaanpassing 10 - 15% afhankelijk van laagdikte.
Verwerkingsuitrusting:
Kwast, roller of verfpistool, minimale mondstukgrootte 1,4 mm.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!