Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Voegschuim B1
1-component-polyurethaanschuim voor toepassingen met bouwmateriaalvereisten van klasse B1
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Vlamvertragend
Algemene bouwvergunning, voldoet aan bouwmateriaalklasse B1 volgens DIN 4102, deel 1
Voor universeel gebruik
- Geschikt voor verschillende binnen- en buitentoepassingen
- Uitstekende hechting op vrijwel alle ondergronden in de bouw
- Over het uitgeharde schuim kan worden gepleisterd, geschilderd en gelijmd
- Bestand tegen veroudering, rotting en schimmel, maar niet tegen UV-straling
Uitstekende vormvastheid en snelle uitharding
- Geen volumeverlies
- Minimale uitzetting achteraf nadat het product volledig uitgehard is
Uitstekend vulvolume
Oplosmiddelvrij
Alle gangbare bouwondergronden zoals beton, metselwerk, steen, pleisterwerk, hout, metaal met corrosiebescherming, polystyreen, PIR/PUR-hardschuim, polyester en hard PVC. Hecht niet op PP, PE, PTFE en siliconen.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Test het product telkens voordat u het aanbrengt. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Ideaal voor toepassingen met B1-vereisten zoals het vullen van voegen, gaten en holtes met schuim, d.w.z. tussen isolatieplaten in voorgevels, dakafwerking, rolluikkasten en in de apparatuur- en metaalbouw. Voor isolatie van vensterbanken, raamkozijnen, koelwagens en inloopkoelkasten.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!