Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
1-component vlakdakafdichting Easy

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

1-component vlakdakafdichting Easy

Vezelversterkt, oplosmiddelvrij vloeibaar waterdicht membraan voor gedetailleerde verbindingen en kleine dakoppervlakken.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
1-component


Klaar voor gebruik, mengen niet nodig



Vezelversterkt


Te gebruiken zonder vliesinleg



Vrij van oplosmiddel en isocyanaat


Lage emissie en gebruiksvriendelijk



Deelhoeveelheden kunnen worden uitgenomen


Geen afvoer van overtollig materiaal nodig



Uitstekende opslagstabiliteit



Zeer elastisch



UV-bestendig



Alkalinebestendig



Hydrolysebestendig



Regendicht na ca. 60 minuten



Lage SD-waarde

Opmerking

Het product dient als een speciale oplossing te worden beschouwd. Wij adviseren om het gebruik van 1-component vlakdakafdichting Easy vooraf met de bouwer/architect te bespreken. De luchtvochtigheid mag niet minder dan 30% bedragen.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat ten gevolge van het grote aantal mogelijke toepassingen en omstandigheden bij opslag en verwerking. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.