Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Motorafdichtmiddel Motorverzegeling
Motorafdichtmiddel Motorverzegeling - 1
Motorafdichtmiddel Motorverzegeling - 2
Motorafdichtmiddel Motorverzegeling - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Motorafdichtmiddel Motorverzegeling

Vervanging voor vaste-stofafdichtingen rondom de motor, op druktanks evenals op schroefverbindingen.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitstekende thermische stabiliteit


Ook betrouwbaar voor afdichting bij lage temperaturen tot 280°C.



Drukvast tot circa 700 bar


Ook geschikt voor hogedrukleidingen en druktanks.



Zeer goede hechting


Dicht permanent en sterk hechtend af, met uitzondering van metalen en glazen en keramische oppervlakken.



Goede aanpasbaarheid


  • Ook geschikt voor ongelijke afdichtingsoppervlakken

  • Er wordt een complete afdichting gerealiseerd


Blijvend elastisch


Voorkomt loslating bijv. als gevolg van trillingen of schokbelasting



Beschermt tegen corrosie


Vult tussenruimten volledig.



Bevat geen siliconen en oplosmiddelen



DOS-systeem:


  • Praktische bediening met één hand dankzij slimme draaivergrendeling

Eén hand blijft altijd vrij.


  • Continu verstelbaar doseersysteem

Dosering kan worden aangepast aan de toepassing en om verbruik en kosten tot een minimum te beperken.


  • Geen residumateriaal in doseerhals

Kostenefficiënt dankzij vrijwel volledige lediging, geen residu

Opmerking

Niet geschikt als cilinderkoppakking. Bij langdurige blootstelling kunnen de volgende kunststoffen worden aangetast: polyvinyl, ABS, SAN, polysulfoon, PVC, polycarbonaat, polystyreen en gelakte oppervlakken.

Toepassingsgebied

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.


Raadpleeg het technisch gegevensblad!