Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Dopsleutelset 1/4 inch, "mini" 50 stuks
Zeer korte dopbits, met name geschikt voor werkzaamheden in krappe ruimtes
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Oppervlak: Zinkgefosfateerd
- Aandrijving: 1/4 inch buitenvierkant, kogelgroef
- Geometrie: Extra kort, 19,5 mm
Bevat 50 stuks:
10 x TX 10/15/20/25/27/30/40/45/47/50, 8 x TX IP 10/15/20/25/30/40/45/50, 6 x TX IPR 20/25/27/30/40/45, 10 x hex, metrisch, 2/2,5/3/4/5/6/7/8/9/10, 4 x hex, inch, 7/32 inch, 1/4 inch, 5/16 inch, 3/8 inch, 7 x XZN 5/6/7/8/9/10/12, 3 x PH 1/2/3, 2 x slot 6/10
- Geschikt voor handmatig gebruik in omkeerbare DIN 3120-ratels
- Geschikt voor portierscharnieren, motorcompartimenten en getande riemkappen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!