Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
1/4 inch dopsleutels Assortiment met 32 stuks

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

1/4 inch dopsleutels Assortiment met 32 stuks

Dopsleutel met ingedrukte bits, praktische metalen doos voor werkplaatstoepassingen en mobiel gebruik, robuust ontwerp, ZEBRA® gereedschap van professionele kwaliteit
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
Uitgebreid assortiment van 32 stuks in een stevige metalen doos


  • Dit assortiment omvat basisuitrusting die ideaal is voor werkplaatstoepassingen en mobiel gebruik

  • De robuuste metalen doos met handgreep en klembevestiging heeft een vrijwel onverwoestbare inlay van hardschuim met klemwerking

  • Kostbare gereedschappen blijven veilig op hun plaats tijdens transport

  • Ontbrekende gereedschappen kunnen in één oogopslag worden opgemerkt


Overeenkomstige dopsleutels voor de meest gebruikte schroefverbindingen


  • Het 1/4-inch assortiment omvat 12 dopsleutels met een sleutelwijdte van 4 tot 14 mm

  • De praktische binnenzeskantsleutels met ingedrukte bits zijn geschikt voor de meeste schroeftypen: PH, sleuf, dopsleutel (binnenzeskant) en TX

  • Een schroevendraaiergreep is een praktische aanvulling op het assortiment


Krachtige, efficiënte bevestiging


  • Met behulp van de twee starre verlengstukken wordt de kracht direct overgebracht en zijn hoekbewegingen tot 8° mogelijk

  • De flexibele verlenging maakt het ook mogelijk moeilijk bereikbare schroefverbindingen te bereiken

  • Het cardangewricht wordt afgeremd en houdt de hoek in de opgegeven positie

  • De omschakelratel heeft een ergonomische, robuuste kunststof handgreep voor comfortabel en veilig werken

  • Door de kleine draaihoek van 5° kunnen de schroeven snel en moeiteloos worden vastgedraaid of losgedraaid

  • De omkeerbare hendel kan worden gebruikt om te schakelen tussen rechts en links draaien, zodat u met één hand kunt werken


Bijzonder hoge kwaliteit voor een lange levensduur


  • De oppervlakken zijn verchroomd en gepolijst

  • Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld

  • De langdurige bruikbaarheid van de gereedschappen verlaagt de kosten voor vervanging en opslag