Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
1/4-inch dopsleutels Assortiment met 42 stuks
Dopsleutels en bits, praktische metalen box voor werkplaatstoepassingen en mobiel gebruik, robuust ontwerp, ZEBRA® gereedschap van professionele kwaliteit
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Uitgebreid assortiment van 42 stuks in een metalen box
- Dit assortiment omvat basisuitrusting die ideaal is voor werkplaatstoepassingen en mobiel gebruik
- De robuuste metalen box met handgreep en klembevestiging heeft een vrijwel onverwoestbare inlay van hardschuim met klemwerking
- Kostbare gereedschappen blijven veilig op hun plaats tijdens transport
- Ontbrekende gereedschappen kunnen in één oogopslag worden opgemerkt
Perfect voor vele praktische toepassingen
- 12 korte dopsleutels met een sleutelwijdte van 4 tot 14 mm
- 9 lange dopsleutels met een sleutelwijdte van 6 tot 14 mm
- 15 bits voor de meeste schroeftypen: PH, sleuf, binnenzeskant en TX
- Met opsteekhandgreep, cardangewricht en adapter met snelwisselkop
- Dit betekent dat bijna alle schroefverbindingen mogelijk zijn
Krachtige, efficiënte bevestiging
- Met behulp van de starre verlengstukken (verkrijgbaar in twee uitvoeringen) wordt de kracht direct overgebracht en zijn hoekbewegingen tot 8° mogelijk
- De omschakelratels hebben een ergonomische, robuuste kunststof handgreep voor comfortabel en veilig werken
- Kan met één hand worden omgekeerd met behulp van de draaischijf
- Door de kleine draaihoek van 5° kunnen de schroeven snel en moeiteloos worden vastgedraaid of losgedraaid
Bijzonder hoge kwaliteit voor een lange levensduur
- De oppervlakken zijn verchroomd en gepolijst
- Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld
- De langdurige bruikbaarheid van de gereedschappen verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!