Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Dopsleutels 1/2 inch en 1/4 inch Assortiment met 59 stuks
ZEBRA® -gereedschap van professionele kwaliteit, in praktische metalen doos voor werkplaatstoepassingen en mobiel gebruik, robuust ontwerp
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeer uitgebreid assortiment, 59 stuks, in een stevige metalen koffer
- Dit assortiment omvat geavanceerde, uitgebreide basisapparatuur voor werkplaatstoepassingen en voor mobiel gebruik
- De robuuste metalen doos met handgreep en klembevestiging heeft een nagenoeg onverwoestbare inlay van hardschuim met klemwerking
- Kostbare gereedschappen blijven veilig op hun plaats tijdens transport
- Ontbrekende gereedschappen kunnen in één oogopslag worden opgemerkt
Bijpassende dopsleutels voor vrijwel elke schroef
- Het 1/4-inch assortiment omvat 12x dopsleutels met sleutelwijdtes van 4 tot 14 mm en 1x adapter met snelwisselkop voor de 15 bits
- De korte bits zijn geschikt voor de meeste schroeftypen: PH, sleuf, dopsleutel (binnenzeskant) en TX
- Het 1/2-inch assortiment omvat 19x dopsleutels met een sleutelwijdte van 10 tot 32 mm
- Dit betekent dat bijna alle schroefverbindingen mogelijk zijn
Krachtig en efficiënt schroeven met gereedschap van 1/4 inch en 1/2 inch
- Met behulp van de starre verlengstukken (verkrijgbaar in twee uitvoeringen) wordt de kracht direct overgebracht en zijn hoekbewegingen tot 8° mogelijk
- De flexibele verlengings- en insteekhandgreep voor 1/4-inch gereedschappen en de hoekverlengstukken voor gereedschappen van beide maten zorgen voor efficiënt en comfortabel werken
- Het cardangewricht wordt afgeremd en houdt de hoek in de opgegeven positie
- De omschakelratel heeft een ergonomische, robuuste kunststof handgreep voor comfortabel en veilig werken
- Door de kleine booghoek van 5° kunnen de schroeven snel en moeiteloos worden vastgedraaid of losgedraaid
- De omschakelhendel wordt gebruikt om eenvoudig te schakelen tussen rechtsom en linksom draaien. Dit maakt het mogelijk om de gereedschappen met één hand te gebruiken
Bijzonder hoge kwaliteit voor een lange levensduur
- De oppervlakken zijn verchroomd en gepolijst
- Het oppervlak is permanent bestand tegen roest en garandeert een bovengemiddelde levensduur
- De langdurige bruikbaarheid van de gereedschappen verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!