Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Dopsleutels 1/2 inch en 1/4 inch Assortiment met 59 stuks
ZEBRA® -gereedschap van professionele kwaliteit, in praktische metalen doos voor werkplaatstoepassingen en mobiel gebruik, robuust ontwerp
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeer uitgebreid assortiment, 59 stuks, in een stevige metalen doos
- Dit assortiment biedt een uitgebreide selectie hoogwaardige basisapparatuur voor de werkplaats en voor onderweg
- De robuuste metalen box met handgreep en klembevestiging heeft een vrijwel onverwoestbare inlay van hardschuim met klemwerking
- Kostbare gereedschappen blijven veilig op hun plaats tijdens transport
- U ziet het meteen als er gereedschap ontbreekt
Bijpassende dopsleutels en bits voor vrijwel elke schroef
- Het 1/4-inch assortiment omvat 12 dopsleutels met sleutelwijdtes van 4 tot 14 mm en een adapter met snelwisselkop voor de 15 bits
- De korte bits zijn geschikt voor de meeste schroeftypen: PH, sleuf, binnenzeskant en TX
- Het 1/2-inch assortiment omvat 19 dopsleutels met een sleutelwijdte van 10 tot 32 mm
- Dit betekent dat bijna alle schroefverbindingen mogelijk zijn
Krachtig en efficiënt aanhalen met gereedschap van 1/4 inch en 1/2 inch
- De twee starre verlengstukken kunnen worden gebruikt om kracht direct over te dragen
- De flexibele verlenging, insteekhandgreep voor 1/4-inch gereedschappen en de hoekverlengstukken voor gereedschappen van beide maten zorgen voor efficiënt en comfortabel werken
- De omschakelratel heeft een ergonomische, robuuste kunststof handgreep voor comfortabel en veilig werken
- Door de kleine draaihoek van 7,5° kunnen de schroeven snel en moeiteloos worden vastgedraaid of losgedraaid
- De omschakelhendel wordt gebruikt om eenvoudig te schakelen tussen rechtsom en linksom draaien. Zo kan het gereedschap met één hand worden gebruikt
Bijzonder hoge kwaliteit voor een lange levensduur
- De oppervlakken zijn verchroomd en gepolijst
- Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld
- De langdurige bruikbaarheid van de gereedschappen verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!