Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Krachtdop 1/2 inch DIN 3121/ISO 1174
Voor voorzichtige montage van lichtmetalen velgen. Lange uitvoering met kleurcode.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Uitvoering: gesmeed, gebruineerd
Aandrijving: 1/2 inch, gat voor borgpen en groef voor O-ring
Aandrijving: Zeskant, metrisch, Powerdriv
Geometrie: lang
Plastic koker
Voorkomt beschadiging van de lak op aluminium velgen
Kunststof aanslag in het inzetstuk van de dopsleutel
Beschermt de randen en oppervlakken van verchroomde wielbouten
Kunststof huls met kleurcode
Vereenvoudigt de identificatie van afmetingen en vermijdt tijdverlies
Bijv. maat 15 voor Smart. Maat 22 voor Opel/Vauxhall Insignia
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!