Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
1/2 inch binnentrekker, lang
Oplossing voor rondgedraaide binnenzeskant- en TX-schroeven. De meest gebruikte maten in een compact assortiment. Ook toepasbaar op vele soortgelijke aandrijvingen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeer precies gefabriceerd conisch spiraalprofiel
1/2" buitenvierkant bij 12 en 14 mm
Een kraag voorkomt het spreideffect
Geleverd in een metalen doos met duurzame schuiminzet met klemeffect
Ideaal voor diepliggende schroeven
Dankzij de lange uitvoering
Maximale tijdsbesparing.
Uitboren en lassen niet meer nodig
Maakt rondgedraaide binnenzeskant- en TX-schroeven met gemak los
Dankzij conisch spiraalprofiel
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!