Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Assortiment dopsleutels 1/2 inch, binnenzeskant, lang 6-delig
Uitgebreid assortiment dopsleutels, binnenzeskant, lang
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Krachtig en efficiënt aanhalen en bijzonder hoge kwaliteit voor een lange levensduur
- Met chroom-vanadiumstaal
- De oppervlakken zijn verchroomd en hebben een matte afwerking, wat zorgt voor een stevige grip
- Het oppervlak is permanent bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld
Veilig opbergen en maakt gereedschap gemakkelijk te vinden
- De stabiele metalen doos met handgreep en klembevestiging heeft een PUR-schuiminzetstuk met klemwerking
- Gereedschappen blijven veilig op hun plaats tijdens transport
- Ontbrekende gereedschappen kunnen in één oogopslag worden opgemerkt
De dopsleutel maat 9 mm en lengte 140 mm die bij de levering is inbegrepen, kan niet afzonderlijk worden besteld
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!