Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
1/2 inch dopsleutels assortiment met 24 stuks
1/2 inch dopsleutels assortiment met 24 stuks - 1
1/2 inch dopsleutels assortiment met 24 stuks - 2
1/2 inch dopsleutels assortiment met 24 stuks - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

1/2 inch dopsleutels assortiment met 24 stuks

Met tegen stof beschermde ratel, praktische metalen doos voor werkplaatstoepassingen en mobiel gebruik, ZEBRA® gereedschap van professionele kwaliteit

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Praktisch 24-delig assortiment dopsleutels in een metalen doos


  • Dit assortiment omvat basisuitrusting die ideaal is voor gebruik in de werkplaats en onderweg

  • De robuuste metalen box met handgreep en klembevestiging heeft een vrijwel onverwoestbare inlay van hardschuim met klemwerking

  • Kostbare gereedschappen blijven veilig op hun plaats tijdens transport

  • U ziet het meteen als er gereedschap ontbreekt

  • Metalen cassette 405 x 165 x 50 mm, formaat 3


Dopsleutel met zeskant voor de populairste maten



Krachtig en efficiënt aanhalen


  • De twee starre verlengstukken kunnen worden gebruikt om kracht direct over te dragen


Stofdichte omschakelratel voor het werken onder moeilijke omstandigheden - bekroond met de Red Dot Design Award


  • De slanke ratel heeft een gebogen kop voor meer speling

  • Het mechanisme, met 72 tanden, heeft twee soorten bescherming tegen verontreiniging (beschermingsgraad IP 5X) en is onderhoudsvrij dankzij permanente smering

  • De vierkantaandrijving is bijzonder robuust en duurzaam

  • De omschakelratel heeft een ergonomische, robuuste kunststof handgreep voor comfortabel en veilig werken

  • Door de kleine draaihoek van 5° kunnen de schroeven snel en moeiteloos worden vastgedraaid of losgedraaid

  • De ergonomisch geoptimaliseerde omschakelhendel maakt het gemakkelijk om te schakelen tussen rechtsom en linksom draaien, en maakt het ook mogelijk om bij het vastdraaien op de kop van de ratel te drukken zonder per ongeluk van richting te veranderen

  • Nog krachtigere bediening met één hand


Bijzonder hoge kwaliteit voor een lange levensduur


  • De oppervlakken zijn verchroomd en gepolijst

  • Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld

  • De duurzaamheid van de gereedschappen verlaagt de kosten voor vervanging en opslag