ProBase type C steunbeugel voor stijl
Steunbeugel voor stijl D-CO-H-2TL/ZN-NI
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Zeer hoge belastingscapaciteit in alle belastingsrichtingen
- Bespaart tijd tijdens de montage dankzij de verwijderbare kopplaat en de aansluiting van de twee onderdelen met een 55 mm wartelmoer als schroefverbinding
- Geoptimaliseerde schuine schroefaansluiting met systeemschroeven van 8 x 160 mm zink-nikkel voorkomt splijten van hout
- Hoogteverstelling mogelijk bij vollast
- Vereenvoudigde en nauwkeurige installatie dankzij het centreerpunt
CE-markering volgens Europese technische goedkeuring ETA-15/0540
CE-markering volgens Europese technische goedkeuring ETA-15/0540
Datasheets(X)
Lastdragende aansluiting, voor de hoogste belastingen in houtconstructies tussen steunen en substraat
![]() | |
Uitvoering | Voor statische doeleinden |
Basishoogte | 200 mm |
Minimale/maximale hoogte (H) | 200-300 mm |
Karakteristiek draagvermogen druk | 120 kN |
Karakteristiek draagvermogen van dwarsbelasting | 2.15 kN |
Karakteristiek draagvermogen van spanning | 40.2 kN |
Geschikt voor min. postdoorsnede | 121 x 120 mm |
Grondplaatformaat | 140 x 140 x 12 mm |
Aantal gaten D 10 mm | 3 st |
Aantal gaten D 15 mm | 4 st |
Goedkeuring | ETA |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Zinknikkel |
Gewicht | 4250 g |
Technische informatie | ||
javax.xml.bind.JAXBElement@2fff29e8 | javax.xml.bind.JAXBElement@472c063f | |
javax.xml.bind.JAXBElement@4d70b51c | javax.xml.bind.JAXBElement@2e6662e6 | |
Art.nr. 0681 300 004 | ||
javax.xml.bind.JAXBElement@7800beab | javax.xml.bind.JAXBElement@5f3a426a | |
javax.xml.bind.JAXBElement@172ad4c4 | javax.xml.bind.JAXBElement@a46f595 | |
Art.nr. 0681 300 005 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!