Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Pro 6 batterijlader

Acculader Pro6
TBLCHRG-ACCU-AAA/AA-PRO6

Art.-nr. 0827415

EAN 4065746482448

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Pro 6 batterijlader

Art.-nr. 0827415
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
Inclusief 4 vooraf opgeladen AA-batterijen en 4 vooraf opgeladen oplaadbare AAA NiMH-batterijen

Snel opladen met zacht voorladen


  • De lader laadt de batterijen tot 800 mA snel en gecontroleerd op

  • Een zwakke of diep ontladen batterij kan indien nodig vooraf worden opgeladen met een lage stroomsterkte

  • De batterijen worden in het apparaat volledig opgeladen gehouden door middel van oplaadpulsen

  • Het volledig geautomatiseerde oplaadproces in 7 stappen maximaliseert de levensduur en prestaties van de batterijen


Snelle capaciteitstest en batterijanalyse


  • Onmiddellijk nadat de batterij is geplaatst, bepaalt de snelle capaciteitstest de restlading van de batterij, die gedurende 5 seconden op het driekleurige LED-paneel wordt weergegeven

  • Het batterijgedrag van de cel wordt geanalyseerd en geëvalueerd om te bepalen of de batterij nog steeds betrouwbaar kan worden gebruikt of defect is


IQ-uitschakeling


  • Verschillende beveiligingsmechanismen beschermen de geplaatste batterijen tegen oververhitting en overlading


USB-type-C


  • De oplader maakt gebruik van een meegeleverde USB-oplaadkabel van het type C
Toepassingsgebied
Handleiding
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor 4 oplaadbare AA- en AAA-batterijen

Maximale aantal oplaadpunten voor microbatterijen

4 st

Maximale aantal oplaadpunten voor mignonbatterijen

4 st

Laadstroom microbatterij

400 mA

Laadstroom mignonbatterij

800 mA

Weergave

LED

Sneltest capaciteit

Ja

Bewaking afzonderlijke schacht

Ja

Automatische Refresh-functie

Ja

Accudefectherkenning

Ja

Temperatuurbewaking

Ja

Beschermklasse IP

IP 20

Productgewicht (per stuk)

352,000 g

Kleur

Zwart

Lengte x breedte x hoogte

96,7 x 71,9 x 29 mm

Inclusief Pro 6 batterijlader:
4 x
Vooraf opgeladen NiMH-accu met hoge capaciteit Vooraf opgeladen

BTRY-NIMH-MICRO-AAA-PRECHAR-1,2V-1100MAH

Omschrijving:
Micro AAA
35% betere prestaties dan conventionele oplaadbare NiMH-batterijen
Hoeveelheid: 4 x
4 x
Vooraf opgeladen NiMH-accu met hoge capaciteit Vooraf opgeladen

BTR-NIMH-MIGNON-AA-PCHRG-1,2V-2850MAH

Omschrijving:
Mignon AA
35% betere prestaties dan conventionele oplaadbare NiMH-batterijen
Hoeveelheid: 4 x