Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Pro 5 multifunctionele oplader

Acculader Pro5
BATTERIJ LAADAPPARAAT PRO 5

Art.-nr. 08274005

EAN 4058794455304

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Pro 5 multifunctionele oplader

Art.-nr. 08274005
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
Deze snellader met een maximale laadstroom van 1800 mA is de perfecte combinatie van laadapparaat en teststation.

Voor alle gangbare USB-apparaten zoals smartphones en MP3-spelers


USB-oplaadfunctie met 5V/1000 mA



Slim en veilig


  • Bewaak de oplaadstatus van elke accu (afzonderlijke bewaking)

  • Beschermt de accu's tegen meervoudige overbelading met accubeschermingsfunctie

  • Schakelt automatisch naar druppelladen


Voor het controleren van capaciteit, spanning en oplaad-/ontlaadstroom


Testfunctie



Vitaliseert oude accu's


Beschermingsfunctie

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor 1-4 NIMH/NiCd-accu's of accublokken (Micro AAA/Mignon AA/Baby C/Mono D) en 1 x 9V NiMH/NiCd E-blok.

Maximale aantal oplaadpunten voor microbatterijen

4 st

Maximale aantal oplaadpunten voor mignonbatterijen

4 st

Laadstroom microbatterij

450 mA

Laadstroom mignonbatterij

450 mA

Weergave

LCD

Sneltest capaciteit

Ja

Bewaking afzonderlijke schacht

Ja

Automatische Refresh-functie

Ja

Accudefectherkenning

Ja

Temperatuurbewaking

Ja

Beschermklasse IP

IP 20

Productgewicht (per stuk)

520,000 g

Kleur

Zwart

Lengte x breedte x hoogte

170 x 140 x 55 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie