Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Prise triple à clapet - Type F avec terre latérale

Racc 3 voies av couv rabat et susp

Art. N° 0969303301

EAN 4046777220025

Prix affichés aux clients après connexion
Prise triple à clapet - Type F avec terre latérale

Art. N° 0969303301
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
Pour câbles jusqu'à 3G 2,5 mm²

Avec dispositif de suspension



Réducteur de tension sans vis


Mise en œuvre rapide

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour une utilisation en intérieur et en extérieur

Courant nominal

16 A

Tension nominale

250 V/CA

Indice de protection IP

IP 54

Diamètre de câble max.

13 mm

Design

Avec couvercles auto-fermants

Matière

Caoutchouc

Couleur

Noir

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Conduite flexible caoutchouc H07RN-F

FIL-ELECTRICITE-NOIR-FLEXIBEL-3X1,5

Produits emballés
x 50 m