Prise intégrée EST-7
Prise encastrée EST-7
PRIS-TBL-EST-7
Art. N° 0976902000
EAN 4099618650505
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Avec 1 prise de sécurité
- Avec trois protections/anneaux décoratifs gris argenté, noir et blanc pour plus d'options de personnalisation
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Plastique |
Couleur | Noir |
Longueur | 62 mm |
Largeur | 62 mm |
Hauteur | 62 mm |
Diamètre d'installation | 54 mm |
Nombre de connections | 1 PCS |
Nombre de prises | 1 pièce |
Tension nominale | 230 V/CA |
Tension d'entrée | 230 V/CA |
Tension de sortie | 230 V/CA |
Longueur de câble | 2000 mm |
Indice de protection IP | IP 20 |
Classe de protection | Classe de protection II/isolation de protection |